221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ガスケット SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
1個
289 税込318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。 形状アダプタ 管接続口径M5×0.8 保証耐圧力(MPa)3 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状デルタユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3
1袋(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
接続ねじM5×0.8 形状ユニバーサルメスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 管接続口径M5×0.8 シール方式(おねじ)シール剤なし 寸法A(mm)16.2 ねじの種類M 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.2 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法L3(mm)19.2 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.2 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)15.4 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.9 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)18.4 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個
329 税込362
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.3 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 シール方式(おねじ)シール剤なし 寸法A(mm)16.2 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.2 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)19.2 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2
1袋(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅 形状六角穴付ハーフユニオン 管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径) ねじの種類UNF 適合チューブ外径(inch)Φ1/4" 機種六角穴付ハーフユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
3,298 税込3,628
14日以内出荷

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)