カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,428)
- ホンダ(553)
- コガネイ(304)
- エスコ(294)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(268)
- Kawasaki(198)
- RS PRO(182)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- 鶴見製作所(121)
- スズキ(101)
- 八幡ねじ(96)
- OHSATO(大里)(76)
- WPH(70)
- TRUSCO(50)
- イシハシ精工(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- KITO(キトー)(38)
- ヤナセ(柳瀬)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「6x20」の検索結果

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥619税込¥6811個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOU)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOUD)
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5L)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5L)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷から18日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LS)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MU)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZE)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160T)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷から23日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOU)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SYJ5220T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZE)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MNZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)