カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KYOCERA AVX(69)
- MURATA(村田製作所)(68)
- YAGEO(38)
- ツツミ工業(24)
- TDK(17)
- エスコ(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 日東工業(11)
- KEMET(9)
- RS PRO(9)
- トリニティ(7)
- フルテック(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 冨士電線(東京)(6)
- 岩崎通信機(IWATSU)(5)
- Simplism(5)
- EPCOS(4)
- VISHAY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「pf2m」の検索結果
特価

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力表示単位SI単位固定配管口径6ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10配管取出方向ストレート流量調整弁あり校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品
SMC¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔ アナログ0-10V配管口径8ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)定格流量範囲:1~100配管取出方向ストレート校正証明書校正証明書なし二次電池対応対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.2~25流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.2~25流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.2~25単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V単位SI単位固定配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~100(流量レンジ)流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径4ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,800税込¥21,7801個31日以内出荷仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)0.5~50単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1~100流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付ねじの種類G出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力配管口径2024-01-02RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)10~1000校正証明書なし
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2M7 Series
SMC¥25,980税込¥28,5781個51日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥23,980税込¥26,3781個51日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000単位単位切換機能付出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力配管口径1/2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書なし
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプタイプ圧力/温度センサ付電源電圧DC21.6~30V適合流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
空気デジタルフロースイッチ PF2A7
SMC¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から11日以内出荷出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500