カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(5)
- ホンダ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- コーセル(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- カナフレックス(2)
- TRUSCO(2)
- ヨシタケ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 大見工業(1)
- スリーエッチ(1)
- タイガースポリマー(1)
- TKG(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「sy75」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7500)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7501)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7540
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7500R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7501K)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
S Series(SY7500B)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
S Series(SY7540T)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY7501R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY7501T)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7540T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7520
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7540
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7520T)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)