カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,437)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(70)
- ホンダ(57)
- トヨタ(23)
- NAKANO(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- NSK(日本精工)(13)
- 東京精密(13)
- ワルター(10)
- TDK(9)
- 倉敷化工(8)
- ケナメタル(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- Kawasaki(7)
- HAMMOND(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ダイハツ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「z160」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-160Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPL50-160Z)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM80-160Z)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-160Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)160ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-160Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッション金具(W) 2山ナックルジョイントリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-160Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-160Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-160Z
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-160Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-160Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-160Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-160Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-160Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-160Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-160Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-160Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-160Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-160Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CD Series(CDJ2B16-40+160Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)160
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-160Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-160Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-160Z)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-160Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-160Z)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-160Z)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-160Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-160Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-160Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-160Z)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-160Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-160Z)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-160Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-160Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-160Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-160Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-160Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-160Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
...