SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-160Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273158
MGPL20-160Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273167
MGPL20-160Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) 2ヶ付
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください