SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-160Z
ストローク(mm)
160
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21810873
MGPM16-160Z-A90L-XB10
CADデータダウンロード
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥
24,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21810889
MGPM16-160Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
22,060
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください