曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287596MGPL25-160Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287605MGPL25-160Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287614MGPL25-160Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287623MGPL25-160Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287632MGPL25-160Z-M9BL-M9B
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287648MGPL25-160Z-M9BVL-M9BV
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする