SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-160Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21787134
MGPL32-160Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
70,790
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787143
MGPL32-160Z-XC4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください