曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-160Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-160Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21837769MGPM32-160Z-A90L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
49,280
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21837778MGPM32-160Z-M9BL-XC4-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,380
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21837787MGPM32-160Z-M9BL-X867-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,800
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする