カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(10)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(39)
  • オフィスサプライ(132)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(97)
  • 作業工具/電動・空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品/機構部品(9)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材/電気材料(30)
  • 自動車用品(15)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(336)
  • 自転車用品(39)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(13)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(16)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • 橋本クロス
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(4,594)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,442)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,126)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,291)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,331)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,431)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
商品レビュー
  • 以上(109)
  • 以上(114)
  • 以上(117)
  • 以上(118)
価格
  • 1,500円以下(102)
  • 1,500-10,000円(335)
  • 10,000-50,000円(266)
  • 50,000-100,000円(57)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(392件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カウンタークロス(薄手レギュラーサイズ) 橋本クロスカウンタークロス(薄手レギュラーサイズ)橋本クロス(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
当日出荷
汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)350×600タイプ薄手坪量(g/m2)46(目付)厚さ(mm)約0.25~0.3
吸水パッド 橋本クロス吸水パッド橋本クロス(13件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(100枚)ほか
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)YAMAHA(ヤマハ)(168件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロスカウンタークロス(厚手レギュラーサイズ)橋本クロス(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(60枚)
当日出荷
汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)350×600タイプ厚手坪量(g/m2)64(目付)厚さ(mm)約0.35~0.4
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(367件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースD対塩水腐食性グリースYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
599税込659
1本(50g)
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースAYAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1本(50g)ほか
当日出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)滴点(℃)250
YVC-1000用マイクケーブル YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000用マイクケーブルYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
YVC-1000専用のマイクケーブルです。
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)シリコングリースG30MYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1本(0.1kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
欠品中
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ロングライフクーラントYAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
用途水冷車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 耐熱塗料YAMAHA(ヤマハ)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(0.3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入 橋本クロス橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入橋本クロス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(250枚)
当日出荷
商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布成分エタノール・精製水トラスコ品番335-7473質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36生地の種類綿100%
YAMALUBE ボートワックス(液体) YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ボートワックス(液体)YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)
欠品中
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)特性耐紫外線主成分フッ素樹脂危険物の類別非危険物
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
YAMALUB ボートポリッシュ YAMAHA(ヤマハ)YAMALUB ボートポリッシュYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
699税込769
1本(0.35L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(800mL)
欠品中
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用ベースオイル部分合成油容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4危険物の性状非水溶性
ME-55 メトロノーム YAMAHA(ヤマハ)ME-55 メトロノームYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
YVC-300/330/331用ACアダプター YAMAHA(ヤマハ)YVC-300/330/331用ACアダプターYAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
YVC-300/330専用のACアダプターです。
仕様YVC-331/YVC-330/YVC-300用ACアダプター備考本ACアダプターには使用しているうちに少しずつ劣化する部品が含まれております。このため、部品の劣化が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合がございます。安全かつ安心してご使用いただくためには、劣化したACアダプターを交換することが必要です。※交換の目安として、1日 8時間、月に20日の使用で約5年です。ただし、24時間連続使用するなど、使用状態・使用環境によっては部品寿命による交換の必要が早まる場合がございます。定格出力(W)DC5V 1A定格入力AC100V 50/60Hz
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
船外機SSオイル 2ストロークオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機SSオイル 2ストロークオイルYAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1缶(0.4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
タッチアップペイント YAMAHA(ヤマハ)タッチアップペイントYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
849税込934
1本(0.015L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。
用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
...