カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: アイネックスのすべての商品
![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥899税込¥9891個欠品中イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![AMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407246-210927-02.jpg)
AMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA]
アイネックス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。色ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オスオス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)変換タイプオス - オス
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm
アイネックス¥819税込¥9011本当日出荷USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))色ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
静電気防止袋 大判
アイネックス¥549税込¥6041個(3枚)当日出荷静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。用途3.5インチベイ用付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質プラスチック色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミファンフィルター
アイネックス¥659税込¥7251個当日出荷ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10
アイネックス¥599税込¥6591個欠品中[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
特殊精密工具 138点セット
アイネックス¥2,598税込¥2,8581個欠品中パソコンやスマホ、ゲーム機から眼鏡まで、幅広い精密機器の修理・組み立てに対応する138点の工具セットです。iPhone専用工具も付属しています。ネジ頭をなめたときなど、外せなくなったネジを外せるようにする特殊工具が付属します。エクステンションビットホルダーは長さ調節ができ、奥まった箇所のネジにも届きます。直線的なアプローチが難しい場所には、自在に曲がるフレキシブルエクステンションホルダーが便利です。障害物を避けて斜めからでもネジを回せます。Y字・三角・U字・四角・ゲームビットなど、特殊形状を含む117本のビットを揃え、総点数138点の充実したセット内容となっています。ビットは六角対辺4mm規格です。同規格を採用している他のドライバーセットと互換性があります。電動ドライバーアダプタを使用すれば、本製品のビットを一般的な電動ドライバーに装着可能です。多数のネジを外す作業も、スピーディーかつパワフルにこなせます。スクリューメモリーマットは、外したネジを整理して置ける格子模様入りのマグネットシートです。どのネジがどこに使われていたか一目で分かり、再組み立て時のミスや紛失を防ぎます。
ラッチなしDisplayPort - HDMIパッシブケーブル 2m
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。フルHD (1920×1080) 環境では最大120Hzまで出力できます。パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]。DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構) がないため、狭所でもスムーズに抜き差しができます。小型HDMIコネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。RoHS指令(10物質対応)対応
RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル
アイネックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)色ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
CPUスタンド キャスター付
アイネックス¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷デスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンドです。金属製で耐久性に優れています。スタンドの幅が調整できるので、小型からミドルタワーのパソコンまで対応します。幅20cmから26cmまでのデスクトップパソコンに対応します。パソコンが床から離れるので、ホコリの吸い込みが減ります。ストッパー付きのキャスターで、移動と固定が簡単にできます。床の掃除やパソコンのメンテナンスに便利です。簡単に組み立てできます。セット内容横板×2/連結金具×2/ネジ×4/手回し雌ネジ×4/金具ずれ防止/キャスター高調整用樹脂リング×8/キャスター×4 (内ストッパー付×2)/スパナ×1材質カーボンスチール長さ(mm)500(キャスターを除く)幅(mm)201~261(キャスターを除く)色ブラック
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。色ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
特殊精密工具 45点セット
アイネックス¥2,498税込¥2,7481本当日出荷携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ
アイネックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7材質(ケース)プラスチック対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
シート状熱伝導ゲル
アイネックス¥449税込¥4941個当日出荷高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
ファンフィルター
アイネックス¥589税込¥6481個当日出荷別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー寸法(mm)120用RoHS指令(10物質対応)対応フィルター厚さ(mm)3
パネルマウント用USB3.0ケーブル Type-A接続
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。ケーブル長(cm)80コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス色ブルーUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプオス - メス付属品固定用ネジ×2対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(m)0.8
ファン固定用 防振ゴムブッシュ
アイネックス¥259税込¥2851パック(4個)当日出荷ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。 ハードタイプ 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。 広い溝側にファンガードを取り付けることができます。 ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。材質ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66色黒取付け方法1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。![AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409958-210927-02.jpg)
AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールドケーブル径(Φmm)7.0対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ケースファン(80mm・静音タイプ) CFY-80S
アイネックス¥789税込¥8681個当日出荷簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)80×80×25最大風量(CFM)14.61ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応
アイネックス¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷スチール製のデスク用有孔ボード (パンチングボード、ペグボード) です。ボードはスチール製なので、磁石製品も取り付けられます。保護パッド付クランプ2個で固定するので、安定性が高いです。41×31cmの大きめサイズで、物をたくさん置けます。大型トレイ、デバイストレイ、フックが複数付属しているので、文房具からデバイスまで幅広く収納できます。表と裏を同時に利用できます。机の上や下、中間でも使用できます。構造がシンプルで、誰でも簡単に組み立てられます。光沢を抑えたマットブラックです。
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 上向き
アイネックス¥719税込¥7911個当日出荷HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。仕様HDCP 1.4対応色ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
ヒートシンクセット 59×100/100×160
アイネックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
スロットカバー
アイネックス¥649税込¥7141個当日出荷ケース用背面パネルI/Oブラケット。ケース内へのほこりの進入防止に役立ちます。フルハイト用です。材質スチール ニッケルメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。色ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
サウンドバースピーカー
アイネックス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。色ブラックタイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス最大出力(W)6 (3+3)ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)再生周波数帯域(Hz)100~18000スピーカー2インチ径 フルレンジ×2LED電源 (自動で色が循環)インピーダンス(Ω)4オーディオステレオミニプラグ (緑)
パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0オス形状HDMI(タイプA 19ピン)メス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
LANコネクタ ラッチ補修カバー
アイネックス¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。 コネクタに被せることでラッチになります。 本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。 ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。用途RJ-45用付属品取扱説明書材質プラスチック色クリアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチHDD収納ケース ホワイト
アイネックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。 むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。 ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。 半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。 HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。 ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
電源変換ケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。ケーブル長(cm)6.5コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス変換タイプオス - メスコネクタ1SATA15ピンコネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
PWMファン用電源延長リボンケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。ケーブル長(cm)50コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス色ブラックケーブル長(m)0.5
防振シリコンゴムワッシャー
アイネックス¥329税込¥3621パック(8個)当日出荷ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 硬め高級シリコーンゴム外径(mm)10内径(mm)3厚さ(mm)2色乳白色
防振ゴムワッシャー
アイネックス¥229税込¥2521パック(8個)当日出荷ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。外径(mm)10内径(mm)3厚さ(mm)1色黒
内蔵ドライブ固定用ネジセット
アイネックス¥429税込¥4721個当日出荷内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個色シルバー![2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407456-210927-02.jpg)
2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
131mmファン2基搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ルーターや小型PCの冷却に好適な、131mmのUSBファン2基を搭載したスタンドです。USBポートに接続するだけで、手軽に冷却環境を構築できます。静音性を重視した131mmの大口径ファンを2基搭載しています。下から上への送風により、設置した機器の熱を効率よく逃がします。ルーター、NUC、Mac miniなどのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、天面に置ける機器の冷却に幅広く対応します。USB電源のため、パソコン以外にもUSBポートを搭載したAV機器や電源アダプタ、モバイルバッテリーなどからの電力で動作します。付属の電源スイッチアダプタを使用して、手元で簡単にオン/オフの切り替えが可能です。付属の高さ調整用スタンドを取り付けることで、本製品の2段重ねに対応。下段の下に小物を置くスペースも確保できます。本体のUSBポート2基のうち1基は、本製品を連結する際の給電用として使用します。最大2連結まで可能です。




![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)
![AMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407246-210927-02.jpg)




![[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409547-210927-02.jpg)
![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)











![AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409958-210927-02.jpg)

















![2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407456-210927-02.jpg)