カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(5,947)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: アイネックスのすべての商品

パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。付属品固定用ネジ×4色ブルーコネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)60USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプメス - メス
ケース用USBケーブル Aオス-セットオス
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスケーブル長(cm)40USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス
コネクタ簡単脱着ケーブル
アイネックス¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。ピッチ(mm)コネクタ: 2.54コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
シリアルATA用電源延長ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本当日出荷電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メスケーブル長(cm)30
二股電源ケーブル
アイネックス¥389税込¥4281本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。 内蔵機器増設に便利です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2ケーブル長(cm)15
ファン用電源4分岐ケーブル
アイネックス¥649税込¥7141本4日以内出荷3ピンコネクタのファン4台を電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 多数のファンを使用する方におすすめです。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - ファン側: ファン用3ピン オス×4ケーブル長(cm)5
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷から4日以内出荷マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
PWMファン用電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)30
コネクタカバー LAN用
アイネックス¥449税込¥4941パック(10個)当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。適合RJ-45用材質ABS色ブラック
コネクタカバー取手付 USB Aメス用
アイネックス¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USBハブ、PC USBコネクタメスなどに。 抜き差しに便利な取手付きタイプ。材質ABS色ブラック
コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用
アイネックス¥259税込¥2851個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PP色ブラック
ネジセット ケース付 ブラック
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個色ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用
アイネックス¥299税込¥3291個当日出荷20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個色ブラック
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用
アイネックス¥289税込¥3181個4日以内出荷25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
ゴムワッシャー付ミリネジ
アイネックス¥379税込¥4171パック(10個)4日以内出荷2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。 汎用ミリネジとしても使えます。色シルバーねじ寸法M3×6mm
六角スペーサー ミリネジタイプ
アイネックス¥429税込¥4721パック(6個)当日出荷マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。材質真鍮長さ(mm)六角:6.5ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
ケースファン60mm 標準タイプ
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%ノイズレベル18.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)19.08期待寿命(時間)60000 (40℃)
OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
AC電源ケーブル
アイネックス¥449税込¥4941本5日以内出荷パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)電源コード(m)0.18ケーブルVFF0.75mm2RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス![ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410055-210927-02.jpg)
ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI]
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オスオス形状DVIメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
ケースファン(80mm・薄型標準タイプ) CFY-80US
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個欠品中厚さ10mmの薄型静音タイプです。仕様回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 29cm、固定用ネジセット付本体サイズ(mm)80×80×10最大風量(CFM)18ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500(±10%)
PX-011A (EPS12V用電源延長ケーブル)ブラック
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。色ブラックコネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オスケーブル長(cm)45変換タイプメス - オス![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥699税込¥7691個6日以内出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407386-210927-02.jpg)
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USB3.0接続 UASP対応 M.2 SATA SSDケース HDE-10 ブラック
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M.2 SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。
電源/リセットスイッチ 有線リモコン メカニカル
アイネックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メカニカルキーボードと同じスイッチを採用し、確かな打鍵感で手元からパソコンの電源/リセット操作ができる有線リモコンです。メカニカルスイッチは高い耐久性を持ち、長期間安定して使用できます。分岐アダプタが付属しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使えます。電源スイッチとリセットスイッチのLEDがそれぞれ独立して点灯し、自動で色が変わり続けます。 [1] [2] [3]。電源LEDコネクタにバラ2ピンを採用しているため、1x3ピンヘッダーにも対応できます。(分岐アダプタを使用しない場合)。付属の両面粘着シールで机などに固定できます。
USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー
アイネックス¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式のUSBハブ+カードリーダー+オーディオ端子の多機能ハブです。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。抜き差ししづらいUSB・SDカードの問題をまとめて解消します。PC前面・側面の使いにくいUSBポートや、アクセスしづらいSD/microSDスロットの不便さを解決します。前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1とType-A×2の計3ポートと、SD/microSDカードスロット (同時使用可) を集約しました。周辺機器やメモリーカードの接続がスムーズになり、作業効率が大幅に向上します。メモリーカードI/FもUSB 3.2 Gen1動作で、一般的なUSBカードリーダーより高速で転送できます (カード自体の最大速度は超えません)。背面に4極3.5mmヘッドセットジャックを搭載しているので、3.5mm端子を持たないPCでもヘッドセットやマイク付きイヤフォンが使用できます。最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。付属品USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)材質アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)色ブラック高さ(mm)取付面:10以上適合規格USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)取付け方法手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。充電電流(A)最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)取付可能厚(mm)3.5~29データ転送速度最大5Gbps (理論値)USBポートType-C×1、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)ポートHOSTポート:Standard-A (オレンジコア)×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)給電方式バスパワー/セルフパワー 両対応オーディオ3.5mm 4極ステレオミニジャック (背面)カードスロットSD (SDXC/SDHC対応・UHS-I)×1、microSD (microSDXC/microSDHC対応・UHS-I)×1 (同時使用可)
USB電動ターンテーブル ホワイト
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
ウルトラハイスピードHDMI 3m
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートパイプ2本搭載 M.2 SSD用ハイエンドヒートシンクセット
アイネックス¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品固定用ネジ×6 (4+予備2)材質ヒートシンク:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム色ヒートシンク:シルバー、ブラケット:シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヒートシンク】24×76×30【ブラケット】24×73×10【熱伝導パッド】22×60×0.5 (2枚) / 22×60×1 (1枚)対応【M.2カードタイプ】2280 (専用)取付け方法SSDの表裏に熱伝導パッドを貼り付けます。ヒートシンク側に先に貼ると、SSDとの位置が合わなくなる場合があります。SSD裏面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがし、SSDをブラケットに取り付けます。この際、ブラケットとSSDにある切り欠きの位置を合わせて貼り付けてください。SSD表面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがします。ヒートパイプが曲がっている側をSSDのコネクタ側にして、ヒートシンクをブラケットに装着します。前後逆でもブラケットに装着できてしまうため、向きにご注意ください。ブラケットのネジ穴で挟み加減を調整しながら、ネジで固定します。
DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 3m
アイネックス¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷色コネクタ部: グレー / ケーブル部: ブラックケーブル長(m)約3 (コネクタを含む)コネクタ形状DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ、ラッチなしコネクタ最大解像度16K/60Hzケーブル径(Φmm)5
RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル
アイネックス¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。フリーソフトのAudacityなどに対応しています。内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)。対応OS: Windows 11。システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)。電源: USBバスパワー付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタ仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス色ブラック/ホワイトコネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4スペーサーネジセット
アイネックス¥689税込¥7581個4日以内出荷VESA75/100規格対応のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用スペーサーセットです。湾曲ディスプレイなど、取り付け部や周辺に凸凹がある場合でも、アームの干渉を防止し、安定した設置を可能にします。六角スペーサーとM4×10mmネジの各4本セットです。六角スペーサーの長さは余裕のある18mmです。仕様六角スペーサー: 4個、ネジ側 (オス側): M4×7mm、ネジ穴側 (メス側): M4、六角長さ: 18mm、六角対辺: 6mm、トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個材質鉄色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。ブラック筐体でスッキリとした外観です。付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス)色ブラックコネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17
クローン対応 USB 20Gbps M.2 NVMe SSDスタンド 2スロット
アイネックス¥8,598税込¥9,4581個当日出荷2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)。電源オン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品ACアダプタ (ケーブル長: 約1m)仕様システム条件 (外付けドライブとして使用時):USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 11 / 10 (64 / 32bit)適合【M.2カードタイプ】Key M、Key B+M、【ドライブ】M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4色ブラック材質(本体)ABS電源ACアダプタ (付属)適合規格NVM Express 1.4、USB 3.2 Gen 2×2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)本体寸法(mm)直径76×16.3 (ケーブルを除く)LEDパワー: ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)、ドライブ: ホワイト点灯 (認識)、ホワイト点滅 (アクセス)、ホワイト消灯 (スリープ)、クローン: ブルー点滅 (クローン中)、ブルー点灯 (クローン完了) (25% / 50% / 75% / 100%)動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約25データ転送速度最大20Gbps (理論値) ※SSD 1台使用時。2台使用時は1台時より速度が低下します。動作湿度(%RH)20~85(結露しないこと)I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C オス

























![ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410055-210927-02.jpg)
![ケースファン[40mm / 4200RPM]薄型静音タイプ CFY-40SA ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409389-210927-02.jpg)



![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)
![L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407386-210927-02.jpg)
![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)