528件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角スペーサー ミリネジタイプ アイネックス

    六角スペーサー ミリネジタイプ

    アイネックス
    429税込472
    1パック(6個)
    当日出荷
    マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
    材質真鍮長さ(mm)六角:6.5ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
  • ファンガード アイネックス

    ファンガード

    アイネックス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
    材質スチールシルバー
  • DisplayPort - DVI変換ケーブル アイネックス

    DisplayPort - DVI変換ケーブル

    アイネックス
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約2対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
  • HDMI中継アダプタ アイネックス

    HDMI中継アダプタ

    アイネックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
    ブラックメス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス - メス
  • ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックス

    ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]

    アイネックス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
    ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オスオス形状Micro HDMI(Type D 19ピン)メス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
  • [ファンガード] CFG-Bシリーズ 120mm用 CFG-120B-BK ブラック アイネックス

    [ファンガード] CFG-Bシリーズ 120mm用 CFG-120B-BK ブラック

    アイネックス
    429税込472
    1個
    当日出荷
    [ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
  • LGA115x用 CPUクーラー CC-06S アイネックス

    LGA115x用 CPUクーラー CC-06S

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LGA115x用静音ファン搭載CPUクーラーです。
  • M.2 SSD/電気製品用ヒートシンク HM-23 ブラック アイネックス

    M.2 SSD/電気製品用ヒートシンク HM-23 ブラック

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD/電気製品の熱対策に最適です。フィンが高いため、高効率で放熱します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S アイネックス

    ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)
    仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)120×120×25最大風量(CFM)38.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
  • PX-011A (EPS12V用電源延長ケーブル)ブラック アイネックス

    PX-011A (EPS12V用電源延長ケーブル)ブラック

    アイネックス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
    ブラックコネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オスケーブル長(cm)45変換タイプメス - オス
  • USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック アイネックス

    USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック

    アイネックス
    619税込681
    1個
    当日出荷
    マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
    ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
  • AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックス

    AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
    ホワイトコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス
  • L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス

    L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT

    アイネックス
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
    仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
  • HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB アイネックス

    HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
    ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)オス形状HDMI(Type A 19ピン)メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B変換タイプメス - オス
  • AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI] アイネックス

    AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI]

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各種映像機器の接続に便利!
    ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オスオス形状DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)メス形状DVI変換タイプオス - オス
  • USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1 アイネックス

    USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1

    アイネックス
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    HDMI、USB Type-A×3、USB PD対応Type-C、有線LANを搭載した、USB Type-C接続の6in1アダプタです。USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付けディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(ホスト機器の性能に依存)。USB 3.2 Gen 1対応のType-Aポートを3基搭載。最大5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD (Power Delivery) 3.0に対応したType-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)。ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載しています。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m

    アイネックス
    8,898税込9,788
    1本
    欠品中
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約15ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ アイネックス

    VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ハンドルネジ

    アイネックス
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) に好適な、ディスプレイ固定用手回しネジです。つまみやすいハンドル形状により、手回しだけで簡単に締め付けができます。ネジ頭部に溝があるため、プラスドライバーを使用した強固な固定にも対応します。付属ネジの紛失時や、頻繁にディスプレイを付け替える際の予備としても好適です。
    材質ねじ:鉄、ハンドル: プラスチックねじ:シルバー、 ハンドル:ブラック高さ(mm)ハンドル:5.5サイズ(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル アイネックス

    RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。フリーソフトのAudacityなどに対応しています。内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)。対応OS: Windows 11。システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)。電源: USBバスパワー
    付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタ仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オスブラック/ホワイトコネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)
  • USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m アイネックス

    USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m

    アイネックス
    819税込901
    1本
    4日以内出荷
    USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
  • LED遮光テープ 10cm×3m アイネックス

    LED遮光テープ 10cm×3m

    アイネックス
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。薄いテープなので、狭いところで使えます。充分な幅があり、広い面積の遮光に向きます。紫外線をカットします。
    幅(mm)100厚さ(mm)0.06ブラック長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~50基材PET
  • ビデオカードサポートステイ アイネックス

    ビデオカードサポートステイ

    アイネックス
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)73 (最短時)、120 (最長時)ブラック適合高さ(mm)73~120直径(mm)14
  • 卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m アイネックス

    卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m

    アイネックス
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
    仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型台座寸法(mm)直径51/高さ24.5データ転送速度最大:5Gbps (理論値)USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
  • スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m アイネックス

    スリム&ソフト ラッチなし DP1.4ケーブル 3m

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。ラッチ (ロック機構) なし小型コネクタと柔らかいケーブルのため、狭所での抜き差しに便利です。細くて柔らかいケーブルで配線しやすいです。小型軽量コネクタと細く柔らかいケーブルで、ラッチなしでも自然に抜けにくいです。外径4.2mmと細いケーブルですが、DisplayPort 1.4規格に対応します。最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラック規格DisplayPort1.4ケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz、4K (UHD、3840×2160)/144Hzコネクタラッチなしコネクタケーブル径(Φmm)4.2伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K、4Kリフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)
  • USBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbps アイネックス

    USBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbps

    アイネックス
    389税込428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
    仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)データ転送速度最大10Gbps(理論値)
  • USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 アイネックス

    USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
    仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導パッド 大判 3枚入り アイネックス

    熱伝導パッド 大判 3枚入り

    アイネックス
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    汎用熱伝導パッドです。発熱体とヒートシンクの間に挟んで使います。10cm角の大判サイズが3枚入ったお徳なパッケージです。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットしてさまざまなサイズに対応します。大きめの発熱体にも使えます。M.2 SSDやメモリ、マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
    用途大判が3枚入り! 複数枚使用、高さ調整、ヒートシンクの再設置など、気軽に使用できます。ブルー入数(枚)3使用温度(℃)-40~150難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6サイズ(mm)W100×D100×H0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thermal Grizzly Hydronaut アイネックス

    Thermal Grizzly Hydronaut

    アイネックス
    1,389税込1,528
    1個
    当日出荷
    オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
    付属品グリス塗布用へら使用温度(℃)-200~350内容量(g)1粘度130~170Pas熱伝導率(W/mk)12.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(m2K/W)0.0032伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)比重(g/cm3)3.7
  • Thermal Grizzly Kryonaut アイネックス

    Thermal Grizzly Kryonaut

    アイネックス
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
    付属品グリス塗布用へら使用温度(℃)-200~350内容量(g)1粘度140~190Pas熱伝導率(W/mk)11.8RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(m2K/W)0.0076伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)比重(g/cm3)2.6
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ アイネックス

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    アイネックス
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質メタルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
  • マザーボードピン分岐ケーブル アイネックス

    マザーボードピン分岐ケーブル

    アイネックス
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
    マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
    ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m アイネックス

    DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m

    アイネックス
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
  • プラスドライバー ロングタイプ アイネックス

    プラスドライバー ロングタイプ

    アイネックス
    889税込978
    1本
    当日出荷
    マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
    寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース

    アイネックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
  • M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス

    M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ

    アイネックス
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。
    材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止袋 大判 アイネックス

    静電気防止袋 大判

    アイネックス
    549税込604
    1個(3枚)
    当日出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
    材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
  • グリス拭き取り用大判ウェットシート アイネックス

    グリス拭き取り用大判ウェットシート

    アイネックス
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導グリスの拭き取りに最適です。 グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。 大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。 不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。 使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
    用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%材質不織布寸法(mm)160×120
  • LANコネクタ ラッチ補修カバー アイネックス

    LANコネクタ ラッチ補修カバー

    アイネックス
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。 コネクタに被せることでラッチになります。 本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。 ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。
    用途RJ-45用付属品取扱説明書材質プラスチッククリアブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極ステレオミニL型変換アダプタ アイネックス

    4極ステレオミニL型変換アダプタ

    アイネックス
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    4極ステレオミニプラグをL型に変換します。 手持ちのケーブルを有効活用。 L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。 狭所での接続にも有効です。 3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。 スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
    グレーコネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5材質(ハウジング)アルミニウム、PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)金メッキ