カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アイネックス
- 10ページ目
10ページ目: アイネックスのすべての商品

ラッチ付 シリアルATAケーブル(ブルー・50cm)SAT-3105BL
アイネックス¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・20cm)SAT-3002LBL
アイネックス¥789税込¥8681個5日以内出荷キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)20プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
SATA II規格対応シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・50cm)SAT-3005LBL
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)色ブルー規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
SATAケーブル(50cm・ブルー) SAT-3005BL
アイネックス¥899税込¥9891個6日以内出荷最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。色ブルー規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)SAT-3007BL
アイネックス¥999税込¥1,0991個7日以内出荷取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)100プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス![[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 片上L型コネクタ 30cm SAT-3003UBL ブルー アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406677-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 片上L型コネクタ 30cm SAT-3003UBL ブルー
アイネックス¥829税込¥9121個当日出荷[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(50cm) SATR-3105BK
アイネックス¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(50cm) SATR-3105LBK
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406467-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷[SATAケーブル] L型コネクタで狭い場所に便利!ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.35コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)35プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
AK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブル
アイネックス¥799税込¥8791個3日以内出荷薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。仕様6Gb/s対応色ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状ラッチ付ケーブル長(cm)30![HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406214-210927-02.jpg)
HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]
アイネックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー材質アルミニウム製対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)対応ドライブ:3.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)31.7×120×181.2供給電源外部:専用アダプターUSBポートUSB 3.0(Standard-B)接続台数1台RAID機能非対応![ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406056-210927-02.jpg)
ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch]
アイネックス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!付属品追加スタンドパッド×2仕様ウーファー(有・無):無周波数特性70~20000Hz最大出力6W (3W+3W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2入力端子ステレオミニプラグ (緑)スピーカーユニット2.0ch
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応色ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
極小ミリネジセット ケース&工具付
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷太さM3/M2.5/M2、長さ2~10mmの極小ミリネジを、全18種類取り揃えています。ノートPCやタブレット、小型家電など、幅広い機器のメンテナンスやDIYにお使いいただけます。黒塗装のケースやパーツに馴染むスタイリッシュなブラックを、多くのネジに採用しています。バラバラになりがちな小ネジをサイズごとに仕分けできる、保管や持ち運びに便利な専用ケースが付属します。簡易なピンセットと、キーリング付の精密ドライバー (プラス/マイナス/ナット) が付属します。
キャップ/スイッチ引抜工具 メカニカルキーボード用
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷メカニカルキーボードのキーキャップとキースイッチを引き抜くための保守用工具です。キーキャップを交換することで、自分好みの見た目にカスタマイズできます。ワイヤーで引っ掛けて、上に引き抜くだけでキーキャップを簡単に取り外せます。キースイッチを好みの軸に交換することで、好みの手ごたえにできます。 [1]。4つのツメで挟んで引き抜くだけで、キースイッチを簡単に取り外せます。メカニカルキーボードの内部の清掃にも役立ち、大切なキーボードを長く使えます。
USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス
アイネックス¥439税込¥4831個4日以内出荷手持ちのUSB Type-C (USB-C) ケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。UUSB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2] [3]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [4]。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。ストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス
アイネックス¥439税込¥4831個4日以内出荷手持ちのUSB Type-A オス-オスケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
TDP275W対応 静音ファン搭載 デュアルタワーCPUクーラー Testudo Formation
アイネックス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷Intel/AMD両対応のデュアルタワーサイドフロー型CPUクーラーです。高さが158mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。最大TDP275Wまで対応し、冷却と静音を両立します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。マンガン鋼のU型柱とジッパーフィンによる高剛性の構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを2台搭載しています。高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。PWM対応デイジーチェーンケーブル仕様で、CPUファンヘッダー1つに2台のファンを接続できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
TDP235W対応 静音ファン搭載 サイドフローCPUクーラー Greek Phalanx
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが154mmで、多くのタワー型PCケースに対応します。最大TDP235Wまで対応し、冷却と静音を両立します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプを搭載し、ダイレクトにCPUと接触して効率良く冷却します。高剛性のジッパーフィン構造を採用。振動や衝撃で歪みにくく、長年にわたって安定した冷却パフォーマンスを保ちます。静音性を重視した120mm角 PWM 4ピンFDB (流体動圧軸受) 静音ファンを搭載しています。高回転・大風量ファンへの換装にも対応。ヒートシンクが持つ冷却ポテンシャルを最大限に引き出せます。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
静電気防止袋 SSD・メモリ用
アイネックス¥439税込¥4831個4日以内出荷導電性により静電気を速やかに逃がす、丈夫な袋 (導電袋) です。M.2 SSDやメモリモジュールをはじめ、小型電子部品の保管・運搬に好適です。7mm厚までの2.5インチSSDも収納できます。材質PEサイズW80×H150mmシート厚さ(mm)0.05
シリコーングリス 0.5g
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。1袋にちょうど1回分。塗る量を量る手間がありません。1袋ずつ密封しているので、使う直前まで品質を保てます。小さくかさばらず、予備として常備するのにも便利です。塗布/拭き取りがしやすい粘度です。色グレー熱伝導率(W/mk)1.93・K危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Halnziye HY-P17 ハイエンドグリスセット
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷CPUとヒートシンクの間などに塗り、熱伝導の効率を高めます。2種類の金属酸化物粉末を配合しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも好適です。100℃で96時間の耐久テストで気化率を0.1%以下に抑え、硬化しにくく、長期間安定しています。粘度が低く、非導電性で、初心者でも扱いやすいです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー付きです。一般的なスティック型へらとカード型へらの両方が入っており、使い分けができます。付属品グリス用ウェットクリーナー×2、グリス塗布用スティック型へら×1、グリス塗布用カード型へら×1色グレー比重2.68g/mL粘度130~140Pa・s (20℃)熱伝導率(W/mk)17.3使用温度-20~130℃熱抵抗値(℃/W)0.0006絶縁破壊強度(kV/mm)2組成酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン
HDMI変換アダプタ 上L型
アイネックス¥619税込¥6811個4日以内出荷HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から上向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの上方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。色パープルサイズW20×D20×H25mm (コネクタと台座除くD9.5mm)コネクタ形状HDMI オス (タイプA 19ピン)、HDMI メス (タイプA 19ピン)対応HEC :対応(HDMIイーサネットチャンネル)、フルHD 3D (1080p×2画面):対応、Dynamic HDR (ダイナミックHDR):対応、イーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル:対応、ストラップホール:あり、eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル):対応最大解像度8K/60Hz (4320p)LED通電確認:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック
アイネックス¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)。高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。最大160WのTDPに対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。付属品リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)仕様TDP:160W材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)搭載ファン:92×92×25サイズW92×D90×H134mm (リテンションを除く)質量(g)420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.52対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4回転数搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)OSWindows 11、アプリをダウンロードするための環境ノイズレベル搭載ファン:(最大)31.9dB(A)ケーブル長(cm)LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm軸受種類搭載ファン:Rifleベアリング定格入力搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A最大風量(CFM)搭載ファン:46.01CFM期待寿命搭載ファン:30,000h
8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 40m
アイネックス¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約40ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 50m
アイネックス¥14,980税込¥16,4781本欠品中イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約50ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚2台用 シルバー
アイネックス¥529税込¥5821個4日以内出荷25mm厚ファン2台を水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。色はシルバーです。白色ファンや内部白塗装ケースに好適です。仕様インチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×8個 / M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×8個適合25mm厚ファン用色シルバー
水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 シルバー
アイネックス¥309税込¥3401個4日以内出荷25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。色はシルバーです。白色ファンや内部白塗装ケースに好適です。仕様インチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個 / M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個適合25mm厚ファン用色シルバー
8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 30m
アイネックス¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約30ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m
アイネックス¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約20ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
実験用スイッチ/LED基板
アイネックス¥999税込¥1,0991個4日以内出荷マザーボード用のスイッチとLEDを一枚の基板にまとめました。マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代替として役に立ちます。スイッチ/LED/コネクタが基板上に搭載されているため、個別に配線する必要がなく設置が簡単です。PCケースを使用しないベンチテスト環境や、組み立て前の動作確認・検証作業に便利です。ASRock/ASUS/GIGABYTE/MSIなどで採用されている一般的なピン配列に対応しています。2x5ピン スイッチ/LEDヘッダーに本製品を接続すると、スイッチ/LEDが1x5ピン側に向くように設計されています。購入前に使用環境に適合するかご確認ください。検証マニアシリーズ
ビデオカードサポートステイ ホワイト
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はホワイトです。ライトアップPCやホワイトのビデオカード、内部白塗装ケースに好適です。
ハンドルネジ 脱落防止タイプ インチ ブラック
アイネックス¥499税込¥5491個4日以内出荷指先で回せるハンドル (ローレット加工) を採用、ドライバーを使わず、手回しだけでケースカバーの着脱が可能です。ネジを緩めてもパネルに留まる「抜け止め構造」を採用。サイドパネル着脱時の紛失や落下を防ぎます。PCケース内部へのネジ落下によるパーツ破損や、基板の短絡 (ショート) リスクを排除します。ネジ脱落防止に対応したパネルなどに適合します。 [1]。強固に固定したい場合はプラス/マイナスドライバーでも締められます。RoHS指令(10物質対応)対応
Zephyros White ケースファン 120mm PWM
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷Zephyros White (ゼピュロス ホワイト)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はホワイトで統一してあり、ガラスケースPCや内部白塗装ケースに好適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Zephyros Black ケースファン 120mm PWM
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用 ネジ固定式高性能ヒートシンク・工具セット
アイネックス¥799税込¥8791個4日以内出荷両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクと熱伝導パッドのセットです。M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下の対策に好適です。M.2 SSD用ヒートシンク/熱伝導パッド/精密ドライバーのセットです。取り付けに必要な一式が揃っています。M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかりと固定します。振動や揺れにも強いです。両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー
アイネックス¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書材質【ヒートシンク】アルミニウム製質量(g)745 (クリップ+ヒートシンク+ファン+リテンション)回転数(min-1[r.p.m])600(±150)~1800(±10%)電力(W)【TDP】220ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×75×153 (ファンクリップを含む、リテンションを除く) / 搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)使用CPU【Intel】LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150【AMD】Socket AM5 / AM4コネクタ【マザーボード側】PWM 4ピン メス [結線仕様]【追加ファン側】PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)ノイズレベル最大29.5dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】20【追加ファン側】10定格入力DC12V 4.2W 0.35A最大風量(CFM)66.08
USB3.2Gen1・USB2.0対応 2.5インチSATA SSD/HDDクリアケース
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷付属品USB 3.0 Type-A⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / USB Type-C⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / 7mm厚用スペーサー材質ABS色クリア (透明)適合規格SATA Revision 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (USB 2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×126.4×13.6適合機器【搭載可能】9.5mm厚以下の2.5インチSATA SSD/HDD 容量5TBまで取付け方法本体の上部カバーをスライドさせて取り外します。デバイスを基板のSATAコネクタに接続します。7mm厚のデバイスを取り付ける場合は、付属のスペーサーをデバイスの上面に貼り付け、ガタつきを抑えてください。※スペーサーは押しつぶさない程度に貼り付けてください。スペーサーでHDD上面の吸気口をふさがないでください。取り外した上部カバーを、両側が溝に入っていることを確認しながらスライドさせて固定します。※上部カバーの両側が溝に正しく入っていない場合、固定されませんのでご注意ください。LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)データ転送速度5Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)システム対応USB 3.2 Gen 1対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン / Windows 11
水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック
アイネックス¥299税込¥3291個4日以内出荷25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。色はブラックです。目立ちにくいため、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。仕様25mm厚ファン用色ブラックサイズインチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個









![[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 片上L型コネクタ 30cm SAT-3003UBL ブルー アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406677-210927-02.jpg)


![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406467-210927-02.jpg)

![HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406214-210927-02.jpg)
![ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406056-210927-02.jpg)