54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●初期設定トルク(N・m):10●トルク範囲(N・m):3.2~16.0●全長(mm):88●精度:±6%●重量(g):194 アズワン品番65-2171-86
1本
17,800 税込19,580
3日以内出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 六角対辺(mm)9 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-84
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2 差込六角対辺(mm)9
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71 アズワン品番65-2171-80
1本
14,700 税込16,170
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-83
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-82
1本
15,100 税込16,610
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-81
1本
15,100 税込16,610
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-85
1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-44
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-43
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):2~14●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●回転数:0~250rpm●精度:±6%●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-45
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
1セット
2,920 税込3,212
翌日出荷

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-67
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用 アズワン品番65-9319-57
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-71
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用 アズワン品番65-9319-56
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-60
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-51
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型 アズワン品番65-9319-52
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応 アズワン品番65-9319-83
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-54
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番65-9319-53
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷