カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(1)
- SMC(157)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(45)
- 三菱電機(30)
- マリンテック(19)
- YAMAZEN(山善)(17)
- UNIFIVE(16)
- ELPA(15)
- ダイアモンドヘッド(15)
- ミネベアミツミ(15)
- 大橋産業(BAL)(14)
- コガネイ(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- グリーンハウス(12)
- BESTEK(11)
- アズワン(10)
- エスコ(10)
- オーム電機(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「ac/dc 100v/12v」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター
JAPANNEXT¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.1表面処理非光沢使用湿度範囲10%~45%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×493×200(スタンド幅200)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル寸法(mm)385×493×180 / スタンド幅235質量(kg)2.1サイズ21.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応イヤホン出力機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子HDMI x 1 / DP x 1スピーカー2Wx2コントラスト1000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~45アスペクト比16:09パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.6サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)412×539×135、スタンド幅284コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080保証期間2年間視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI x 1、VGA x 1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.3サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷24.5インチのVAパネルを搭載した、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。高画質VAパネルは、3500:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。入力端子はHDMI 2.0×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。スタンド部にスマートフォンなどを設置できる形状(寸法:横幅170mm、幅15mm、深さ11mm)を採用。日常的な使用シーンを想定し、細部まで配慮したデザインとしました。使用している機種やケースによっては、ご使用いただけない場合がございます。100×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル仕様【HDCP】1.4(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大36、通常16、省エネ10、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)419×558×180、スタンド幅220、(スタンド無し)326×558×40出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 12V/3Aコントラスト比3500:1液晶パネル【サイズ】24.5インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.283mm輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB5.9%/DCI-P378%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms/OD:5.9ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×6)スピーカーNOモード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスDisplayPort:1.4(1920×1080)@240Hz、HDMI:2.0(1920×1080)@240Hz、USB-A:2.0給電専用(5V/0.5A)、オーディオ出力:YESコントラスト3500:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢コントラスト比1300:1液晶パネル23.8インチ表示色1677万色/sRGB7%/DCI-P375%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)3.2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横320-450/縦500-573×横496/縦285×190、スタンド幅200コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:96%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~43RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横360~470/縦550~590×幅横542/縦321×奥行210スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1000:1表示色1677万色、sRGB3%、DCI-P382%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。仕様●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.363mm寸法32型消費電力(W)最大40通常23省エネ13スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)40コントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VAUSBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:243質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217コントラスト比5000:1表示色1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%解像度2560×1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為サイズ23.8型ピッチ約0.317mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)37コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×2/DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)は、デスクワークで高い生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル、電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応。コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とDisplayPort 1.4×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲0%~43%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)407×541×200、スタンド幅200表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度230cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (100Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:233質量(kg)約2.2使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:C 100-240V(50/60Hz) To DC12V/2A使用湿度範囲10%~39%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×493×170コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P3 78%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示21.5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230HDR対応NO
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり質量(kg)5.1サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢対応HDR247、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms入力端子DPx1/HDMIx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー○輝度(cd/m2)350
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.2入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節可
34型/3440×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷34インチVAパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。UWQHDはフルHDの約2.4倍の高解像度で、水平表示領域も80%広く、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比を持つVAパネルと曲率R1500の34インチ湾曲ディスプレイを採用し、上下左右178°の広視野角と21:9のアスペクト比により、臨場感あふれる映像を楽しめます。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかなゲームプレイを実現。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、映像やゲームを美しく表示します。最大100mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルに対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.0×2 (100Hz)とDisplayPort 1.4×2 (180Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売のモニターアームなどに取り付け可能です。2W×2スピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル,保証書,VESAネジ,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)5.5サイズ34外形寸法(mm)440-540×808×262 / スタンド:485使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比4000:1表示色10.7億色 / sRGB2% / DCI-P3 70%解像度3440×1440視野角H:178°V:178°応答速度5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/5A使用湿度(%RH)10~115アスペクト比21:9パネルVAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
ゲーミング液晶ディスプレイ 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷30インチVAパネルを搭載したワイドフルHD(2560×1080)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター。ワイドフルHDはフルHD(1920×1080)より水平方向に約1.3倍広い表示領域を実現し、ゲームプレイはもちろんデスクワークでも高い生産性を発揮。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。曲率1500Rの30インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と広い視野を実現し、レーシングゲームやMMOなどにも最適。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かに表示。最大120mm昇降、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2(165Hz)、DisplayPort 1.4×2(200Hz)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:455質量(kg)約4.8サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~102%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-520×708×237コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB1.5% / DCI-P3 75%解像度2560×1080保証期間2年間応答速度Typ:20ms/OD:1.5ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー○輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル寸法(mm)363×493×180 / スタンド幅220質量(kg)2.1サイズ21.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応イヤホン出力機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子HDMI x 1 / DP x 1スピーカー2Wx2コントラスト1000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~45アスペクト比16:09パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300