ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
(社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)190
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)169
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)203
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ144
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。
用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー
耐熱温度(℃)140
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)147
ダクト径(Φmm)100
フィルターサイズ(mm)Φ91
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
種類角型レジスター
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)207
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ140
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ