絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    2 つの部分から成るケーブル処理部。1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア適合TAA準拠幅(mm)25質量(kg)4.25高さ(mm)1778奥行(mm)163保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    深いケーブル管理用リングが、一般的なネットワーキング環境における垂直方向のケーブル管理を容易にします。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)1.1取付前・後高さ(mm)19奥行(mm)203保証期間無償保証期間:2年間取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX スタビライザ AR7700

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1式
    翌々日出荷
    スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です。コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能。前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ。耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート
    付属品フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)351質量(kg)4.51高さ(mm)75奥行(mm)207保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント安定化キット
  • APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1式
    翌々日出荷
    このキットは、垂直のマウント フランジとエンクロージャの側面パネルとのギャップを閉じることで、エンクロージャ内の熱排気の再循環を防止します。 。このキットには、42U と 48U のエンクロージャの高さに適したコンポーネントが含まれています。
    付属品インストールガイド幅(mm)19質量(kg)0.25高さ(mm)2134奥行(mm)19保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    その他【マーキング】18ゲージのサイドパネル付属品ブラシストリップ、インストールガイド、キー、スラムラッチ幅(mm)1097質量(kg)21高さ(mm)832奥行(mm)14保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントサイドパネル
  • APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    9,298税込10,228
    1式
    翌々日出荷
    NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。 。UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)70質量(kg)0.68高さ(mm)73奥行(mm)62保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,598,000税込1,757,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,598,000税込2,857,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,998,000税込2,197,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    4,298,000税込4,727,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    779,800税込857,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    459,800税込505,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    419,800税込461,780
    1式
    欠品中
    APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    679,800税込747,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    359,800税込395,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    849,800税込934,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    3,298,000税込3,627,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,698,000税込2,967,800
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
    用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    299,800税込329,780
    1式
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識
    用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1式
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応
    用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー
    用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC 3桁コンビネーションロックハンドル AR8132A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 3桁コンビネーションロックハンドル AR8132A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    33,980税込37,378
    1式
    7日以内出荷
    3タンブラー組み合わせ式のロック ハンドル (マスター キーを優先) によって、スタンダード版 NetShelter 筐体のセキュリティが向上します。 。取付方法は、標準のスウィング ハンドルと同じです。
    セット内容インストールガイド幅(mm)70質量(kg)0.23高さ(mm)159タイプLocking kit奥行(mm)89保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 750mm 19”マウンティングレール用ブラシストリップ AR7706

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    28,980税込31,878
    1式
    7日以内出荷
    ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)0.82高さ(mm)114タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック内のデータ ケーブルを整理する水平ケーブル管理アクセサリ
    仕様【ラックユニット】1Uセット内容両面ケーブル マネージャ構成ハードウェア、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.89取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)110保証期間24か月取付け方法ラックマウント式幅(inch)【ラック】19保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    25,980税込28,578
    1式
    7日以内出荷
    背面の据え付けなしのチャネルがベイを 1 つ占有します。
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容2 x 垂直ケーブルオーガナイザー、インストールガイド幅(mm)55質量(kg)1.82取付サイド高さ(mm)766タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)85保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Cable Trough, 750mm AR8571 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Cable Trough, 750mm AR8571

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    NetShelter SX エンクロージャの上部に沿って配電ケーブルを通すトラフ システム。
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、1 x 8インチ/20cm接地ストラップ幅(mm)747質量(kg)6.92取付Top高さ(mm)191.4タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)317.4保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】UL 分類
  • APC M6 Hardware Kit AR8100 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC M6 Hardware Kit AR8100

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
    四角い穴の付いたマウント レールを備えたエンクロージャに機器を取り付けるための M6 金具。 。32 セットの M6 ケージ ナット、ナイロン ワッシャ、およびマイナス/プラス ネジ。
    セット内容32 x M6 ケージナット + ナイロン ワッシャー + スロット/フィリップス型ねじのセット幅(mm)13質量(kg)0.36高さ(mm)25タイプケージナットセット奥行(mm)13適合規格EIA-310D取付け方法ラックマウント不可ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。
    セット内容インストールガイド幅(mm)109質量(kg)1.51高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。
    仕様【ラックユニット】1Uセット内容設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.23取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)15保証期間24か月取付け方法ラックマウント式ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 架台取付用ブラケット AR7709 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 架台取付用ブラケット AR7709

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    17,980税込19,778
    1式
    翌々日出荷
    セット内容インストールガイド幅(mm)91質量(kg)0.22高さ(mm)36タイプ取り付けブラケットキット奥行(mm)69保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10)  AR8621 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10) AR8621

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、457mm hook and loop black cable straps、10 × 457 mm hook-and-loop strap、1 × velcro strap roll幅(mm)38.1質量(kg)0.04取付サイド高さ(mm)21.1タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)12.7保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15  AP8831 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U