カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 三木ネツレン(149)
  • RS PRO(9)
  • シービージャパン(3)
  • ヨシカワ(1)
  • EPCOS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • YSテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「netsuren」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    奥行のある汎用ITエンクロージャで、追加的な機器クリアランススペースが必要となる、あるいはエンクロージャ裏からのアクセスが容易なようにより広いオープンスペースが必要となる低~中密度サーバーおよびネットワーキングアプリケーションに最適です。データセンターのスペースに最適なコンパクトな幅となっています。高さ42Uで、ドアも楽に通すことができます。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)134.09取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品幅(mm)750質量(kg)161.36許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】279.4~958.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3347 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3347

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品幅(mm)750質量(kg)185.45取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2258タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/958.9、最小/279.4奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3140

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品幅(mm)750質量(kg)155.95取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/819.2、最小/279.4奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後適合ラック幅/19インチ
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    2 つの部分から成るケーブル処理部。1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア適合TAA準拠幅(mm)25質量(kg)4.25高さ(mm)1778奥行(mm)163保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル付属品キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)72.12許容荷重(kg)408.2 動荷重、408.2 静荷重高さ(mm)925ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】12歳以下付属品キャスター、ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)58.97許容荷重(kg)272.2 動荷重、272.2 静荷重高さ(mm)658ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 24U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure AR3104

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応可能です。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】24U付属品キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)89.09取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1360.8(静荷重)高さ(mm)1198.5タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/191奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    359,800税込395,780
    1台
    欠品中
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応
    用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のサーバーラックは、中密度から高密度の環境に対応し、従来のネットワーククローゼットの2ポストおよび4ポストラックの高さに加え、3Uの追加スペースを備えています。奥行きのあるラック設計により、最も奥行きのあるデバイスでも十分なラックマウントスペースを確保でき、ラックPDUの垂直マウントやケーブル管理のためのスペースも十分に確保されています。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)141取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    その他【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)700質量(kg)137.84許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)750質量(kg)169取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/261.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)750質量(kg)155許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー