カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
絞り込み
ブランド
- 通信興業
- モノタロウ(1)
- キッコーマンバイオケミファ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- フェリック(221)
- セコ・ツールズ・ジャパン(106)
- 日本製線(102)
- エレコム(46)
- StarTech.com(44)
- ATEN(25)
- MSソリューションズ(22)
- KTC(20)
- ZF[自動車用品](20)
- RS PRO(19)
- 北川鉄工所(16)
- コミネ(16)
- ノーブランド(15)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
- 冨士電線(東京)(13)
- サンワサプライ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「atp」の検索結果
特価

CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
CAT6A UTPケーブル 200m巻
通信興業¥51,980~税込¥57,178~1箱6日以内出荷200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)7.7規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止なし
CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し
通信興業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT6 UTPケーブル 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT5e UTPケーブル 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル(細径)
通信興業¥31,980税込¥35,1781巻(300m)6日以内出荷Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 300m巻
通信興業¥41,980~税込¥46,178~1箱6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.3規格CAT6構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.3導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止なしカテゴリーCAT6
CAT5e UTP 撚り線 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか6日以内出荷UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル
通信興業¥25,980税込¥28,5781巻(100m)6日以内出荷CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル
通信興業¥55,980税込¥61,5781巻(300m)6日以内出荷CAT5e F/UTP単線導体標準品です。長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル
通信興業¥65,980税込¥72,5781巻(200m)6日以内出荷CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。色ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ
通信興業¥24,980税込¥27,4781巻(300m)6日以内出荷Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ
通信興業¥12,980税込¥14,2781巻(100m)6日以内出荷Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)色白長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)
通信興業¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか6日以内出荷Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)
通信興業¥28,980税込¥31,8781巻(100m)6日以内出荷Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)33導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)
通信興業¥83,980税込¥92,3781箱6日以内出荷ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)
通信興業¥47,980税込¥52,7781箱6日以内出荷ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻
通信興業¥67,980税込¥74,7781箱6日以内出荷300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠シールドUTPケーブル
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか6日以内出荷F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)
通信興業¥5,198~税込¥5,718~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート