カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • LANケーブル(14)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(3)
  • 10~50未満(3)
  • 50~100未満(3)
  • 100以上(11)
規格
  • CAT6(4)
  • CAT6A(2)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(4)
コネクタ
  • なし(6)
構造
  • より線(1)
  • 単線(5)
使用場所
  • 屋内(5)
屋内
爪折れ防止
  • 非対応(5)
非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
  • 24(4)
  • 26(1)
23・24・26
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(7)
  • 7~8未満(1)
  • 9~10未満(1)
  • 10以上(2)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・10以上
結線方式
  • その他(5)
その他
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(71)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(47)
  • 岡野電線(8)
  • 協和ハーモネット(10)
  • サンワサプライ(77)
  • ELPA(7)
  • BELDEN(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • ROLINE(218)
  • RS PRO(187)
  • StarTech.com(177)
  • 日本製線(116)
  • ATEN(93)
  • AMPHENOL(42)
  • ハーティング(37)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
  • CAT6 UTPケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル(細径)

    通信興業
    31,980税込35,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業

    CAT6A UTPケーブル 200m巻

    通信興業
    51,980税込57,178
    1箱
    6日以内出荷
    200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)

    通信興業
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)33導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)

    通信興業
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    67,980税込74,778
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    シールドUTPケーブル
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業

    CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業

    CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)

    通信興業
    83,980税込92,378
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)

    通信興業
    5,198税込5,718
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート