カテゴリ
- パソコン/周辺機器(33)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 通信興業
- モノタロウ(2)
- エレコム(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日本製線(1)
- 関兼常(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「tsunet」の検索結果
特価

CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
CAT6 UTPケーブル 300m巻
通信興業¥41,980~税込¥46,178~1箱6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.3規格CAT6構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.3導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止なしカテゴリーCAT6
CAT5e UTP 撚り線 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻
通信興業¥67,980税込¥74,7781箱6日以内出荷300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠シールドUTPケーブル
CAT6A UTPケーブル 200m巻
通信興業¥51,980~税込¥57,178~1箱6日以内出荷200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)7.7規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止なし
CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)
通信興業¥83,980税込¥92,3781箱6日以内出荷ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ
通信興業¥24,980税込¥27,4781巻(300m)6日以内出荷Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e 防鼠用 UTPケーブル
通信興業¥52,980税込¥58,2781巻(300m)6日以内出荷ネズミ忌避剤入りUTPケーブルです。有効性分により刺激感が発生する場合があります。色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)36導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e 配管用 UTPケーブル
通信興業¥49,980税込¥54,9781巻(300m)6日以内出荷配管用UTPケーブルです。標準品に比べて対候性、防湿性に優れています。色黒長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.1概算質量(kg/km)31導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e T568B結線構造 アンダーカーペット用フラットケーブル
通信興業¥45,980税込¥50,5781巻(100m)6日以内出荷アンダーカーペット用フラットケーブルです。RJ45モジュラープラグ取付可(B配列)です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)-概算質量(kg/km)92導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル
通信興業¥65,980税込¥72,5781巻(200m)6日以内出荷CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。色ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか6日以内出荷UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)
通信興業¥47,980税込¥52,7781箱6日以内出荷ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル
通信興業¥55,980税込¥61,5781巻(300m)6日以内出荷CAT5e F/UTP単線導体標準品です。長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ
通信興業¥12,980税込¥14,2781巻(100m)6日以内出荷Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)色白長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル
通信興業¥25,980税込¥28,5781巻(100m)6日以内出荷CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し
通信興業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTPケーブル 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781巻(100m)6日以内出荷Cat5e UTP単線導体 標準品です。長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか6日以内出荷F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)
通信興業¥28,980税込¥31,8781巻(100m)6日以内出荷Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)33導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル
通信興業¥44,980税込¥49,4781巻(300m)6日以内出荷UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル単線導体です。Style20276(80℃,30V)色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE
通信興業¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)
通信興業¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか6日以内出荷Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル(細径)
通信興業¥31,980税込¥35,1781巻(300m)6日以内出荷Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル
通信興業¥21,980税込¥24,1781巻(100m)6日以内出荷UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)
通信興業¥5,198~税込¥5,718~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
電話線 200m巻
通信興業¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
カッド型電話線 200m巻(420020014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
カッド型電話線 200m巻(420010014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4