カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NBK
- BIGM(丸山製作所)(187)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- KITO(キトー)(1,399)
- MAZDA(マツダ)(8)
- New-Era(ニューエラー)(34)
- Nikon(ニコン)(27)
- OM SYSTEM(11)
- RS PRO(23)
- SMC(14)
- SONY(ソニー)(8)
- エスコ(18)
- ケナメタル(8)
- サンコー(三甲)(13)
- シモン(10)
- ニッサン(40)
- プロトティップ(10)
- ホンダ(51)
- メディアカバーマーケット(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ed03」の検索結果
特価
関連キーワード

レベリングブロックB型
NBK¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷取付が簡単である。アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。廉価です。プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。寸法N(mm)9°RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックAN型
NBK¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。アングル台への設置に便利です。機能・機構・能力は、A型と同じです。材質本体:FC200、スピンドル:SS400寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックTU型
NBK¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。質量(kg)5.25高さ(mm)65.5~68寸法L(mm)71寸法H(mm)40寸法A(mm)164許容荷重(kN)15寸法F(mm)58寸法D(mm)2.5寸法E(mm)79寸法B(mm)90寸法C(mm)65.5揚程2.5寸法M(mm)Φ27寸法N(mm)52寸法O(mm)7°13´寸法I(mm)24寸法G(mm)62寸法K(mm)14.3レベル調整量(mm)0.19寸法J(細目)M16×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックG型
NBK¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷精度が良い。精度調整後アンカーボルトで固定できる。大型機械、大型定盤に最適です。大物工作物の芯出しにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックU型
NBK¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックC型
NBK¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックA型
NBK¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。材質(本体)FC200寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14表面処理カチオン電着塗装寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら