支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。
セッティングが簡単で短時間に作業できます。
高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。
面倒なプライミングポンプの操作不要。
作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6
適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン
危険物の類別非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード