93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55~150 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃)-54~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(99g)
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
使用温度範囲(℃)-54~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(94g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
適合温度(℃)-54℃~204℃ 硬化速度(完全硬化)24時間
1個(80g)
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(85g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量265mL 危険物の性状非水溶性
1本(340g)
3,598 税込3,958
当日出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204 液色緑色 強度高強度 主なワーク3次元形状
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量107mL 危険物の性状非水溶性
1本(255g)
2,998 税込3,298
当日出荷

手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 シリーズファーストオレンジ 成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(L)3.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
5,198 税込5,718
当日出荷

酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)85 適合温度(℃)-54~343 最大隙間(mm)6(補修隙間) 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。 トラスコ品番366-6743 液色 適合ねじ(mm)10~25 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 比重1.1 硬化時間(分)20 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55~150 危険等級 強度高強度 強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)50×1000 形式透明テープ 耐熱温度(℃)426 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分ジマチルシロキサン他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 トラスコ品番472-3195 材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 使用温度範囲(℃)-51~871 容量(g)28 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤 使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。 液色 成分ヘキサン95%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分ジマチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1個(9g)
1,298 税込1,428
当日出荷

銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤 液色 適合温度(℃)-54~1316 規格Mil-SpecA-907に準拠 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量226mL 危険物の性状非水溶性
1個(226g)
3,598 税込3,958
当日出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-54~204 成分ジメチルシロキサン系 危険物の類別非危険物
1個(95g)
2,398 税込2,638
欠品中

ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替 容量(mL)50 液色 引火点(℃)100以上 適合温度(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 粘度(cP)350000 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱アセント、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)311 適合温度(℃)-54~343 最大隙間(mm)6(補修隙間) 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。 液色 使用温度範囲(℃)-51~871 成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状水溶性
1個(236mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する 使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。 液色 推奨ねじ径10~38mm 最高使用温度(℃)232 強度区分高強度 適合締付トルク(N・m)180 ねじり破断トルク(N・m)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
液色紫(パープル) 使用温度範囲(℃)-54~150 適合ねじM6以上
1本(6mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量59mL 危険物の性状非水溶性
1本(59mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー 使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。 液色 使用温度範囲(℃)-50~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.059L 危険物の性状水溶性
1個(59mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
用途接着剤 容量(g)主剤28,硬化剤28 硬化時間(分)初期:4 耐圧力性3000PSI(スチール) 適合温度(℃)-54~176 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01176L 剪断強度(N・m)24 危険物の性状非水溶性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 高強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
用途高強度・ねじロック、潤滑性を有する永久固定用 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分高強度 推奨ねじ径10~25mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)24(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分中強度・油面接着用 推奨ねじ径6~20mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 ねじり破断トルク(N・m)180 適合締付トルク(N・m)62 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
適合M2.2~M12 使用温度範囲(℃)-54×150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
用途配管シール剤 容量(g)28 引火点(℃)100以上 適合温度(℃)-54~149 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.013mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
用途接着剤 硬化剤(mL)25 主剤(mL)25 硬化時間(分)初期:5 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-51~121 危険等級 保管温度(℃)-8~28 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 剪断強度(N・m)23 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-23~260 成分ジメチルシロキサン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(95g)
2,398 税込2,638
当日出荷

新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロック。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能。 多すぎた時は反対にダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 高強度で一般工具にて取り外し不可です。 プラスチック材質には使用できません。 完全硬化時間24時間。 ※一般に室温(20℃~25℃)にて5~15分で固着し、1~3時間以内に実用強度に達します。
用途高強度・ねじロック、金属ねじ用 使用方法1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.規定のトルクで締め付けます。組み付け部からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。もし、ノズル先端が金属に触れた時は、先端に残るジェルを容器の中に戻さずウエス等で拭き取ってください。 液色 強度区分高強度 使用温度範囲(℃)-54~150 推奨ねじ径10~25mm 成分変性メタクリレート他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 推奨ねじ径10~25mm 使用温度範囲(℃)-55~150 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)24(完全) 強度区分高強度・永久固定用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途中強度・ねじロック、一般金属ネジ部品のロック、工具にて取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分高強度 推奨ねじ径6~20mm 使用温度範囲(℃)-55~150 硬化時間(時間)4(完全) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易 使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。 液色 使用温度範囲(℃)-54~260 成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状水溶性
1個(473mL)
5,898 税込6,488
当日出荷