カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: アサヒペンのすべての商品

カラーサビ鉄用スプレー
アサヒペン(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から3日以内出荷サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
ガラス用遮熱シート
アサヒペン(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
鉄部用クリヤコートスプレー
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
強力らくがき落としスプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。主成分アルコール類、リモネンタイプスプレータイプ主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
水性 コンクリート床用
アサヒペン(32件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(0.7L)ほか当日出荷ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
カラーサビ鉄用
アサヒペン(40件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.2L)ほか当日出荷から翌々日出荷サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用特性速乾、耐候、サビ止め主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ラッカーうすめ液S
アサヒペン(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶当日出荷ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。主な用途粘土トラスコ品番445-0914容量(mL)400タイプラッカーシンナー種類バージン品適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クラック・水もれシールスプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻(20m)ほか当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペイントマーカー 中字
アサヒペン(6件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。線幅(mm)約2主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート使用場所屋内用入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
UVカットガラス飛散防止シート
アサヒペン(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。シート長さ(cm)180適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル色クリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ
アサヒペン(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個(200g)ほか当日出荷防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。成分合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水色透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。主な用途コンクリート、モルタル、木部、硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミ乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~つやあり
油性高耐久鉄部用
アサヒペン¥729~税込¥802~1缶ほか当日出荷から翌々日出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗回数標準:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品仕上塗膜:不透明(下地を隠す)特性耐久・耐摩耗/さび止め塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料使用場所屋内/屋外油性 or 水性油性光沢ツヤ消し主成分シリコンアクリル樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性エポキシ強力防水塗料
アサヒペン(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(1kg)ほか当日出荷タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
プラスチック用プライマー
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。色透明(クリヤ)主な用途プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
速乾軽量パテ(内外部用)
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(225mL)ほか当日出荷壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。色ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
金属みがき ピカピCAN
アサヒペン(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(20g)ほか当日出荷金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
新品メリヤス 白ウエス
アサヒペン¥1,598~税込¥1,758~1袋(500g)ほか当日出荷ペイントや油汚れの拭き取りに。未使用の布を使いやすい大きさにカットしています。※カットサイズは無作為。用途ペイント作業・清掃作業・油の拭き取り・工具・部品の磨きに。材質綿、その他色白区分新品RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
メタルプライマー
アサヒペン(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。色透明(クリヤ)主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
ワンタッチ スーパーパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
屋根・屋上用防水
アサヒペン(27件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681缶(3kg)当日出荷陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。塗り面積(m2)2~3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.609L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日危険物の性状非水溶性
万能用ローラーバケ(38Φ)
アサヒペン(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ毛丈(mm)約12サイズレギュラー種類ローラーセット主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボトルトンガリキャップ
アサヒペン(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
目地用樹脂モルタル
アサヒペン(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(330mL)当日出荷密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性シーラー
アサヒペン(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか当日出荷上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。色ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
大穴補修用ウォールリペアパッチ
アサヒペン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプパテづけ用ネットテープ
アサヒペン¥519~税込¥571~1巻当日出荷ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PCポリベラボンド用
アサヒペン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。用途接着剤の塗布に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mmRoHS指令(10物質対応)対応
木部補修材
アサヒペン(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(320mL)当日出荷密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ色こげ茶特性耐候性仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(3件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)