カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: アサヒペンのすべての商品

目かくし用シート
アサヒペン(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。シート長さ(mm)900適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
カラーアルミスプレー
アサヒペン(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷から3日以内出荷アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部使用場所屋内外兼用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
木材防虫防腐ソート
アサヒペン(22件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。主な用途木、屋根、床、板塀危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(3件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
4倍強い破れにくい障子紙
アサヒペン(18件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から翌々日出荷美しい和紙の風合い付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
防水塗料 透明
アサヒペン(23件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(1L)ほか当日出荷コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。色透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
水性道路線消し用塗料
アサヒペン(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181缶(2kg)当日出荷密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。色黒特性耐摩耗、速乾トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
シルバージンクスプレー
アサヒペン(25件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(420mL)ほか当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。色シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%
プロ用多用途ペールTB-7用フタ
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷プラスチック製の容器の蓋です。用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)
アサヒペン¥1,079~税込¥1,187~1個(350mL)ほか当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水色ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
お得用 多用途用ハケ
アサヒペン(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー
アサヒペン(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1缶(180mL)ほか当日出荷から3日以内出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ主成分アクリル/ウレタン/エマルション乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
プロ用多用途ペール TB-7
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
高耐久蛍光塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から3日以内出荷鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
アサヒペン(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(500g)当日出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ障子のり
アサヒペン(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個(150g)ほか当日出荷ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。 ハケ不要。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
水性ステイン
アサヒペン(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
鉄部用クリヤコート
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(200mL)ほか当日出荷素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。色クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60希釈剤うすめずにそのままお使いください危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミニスモールローラー minicoro
アサヒペン(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
アサヒペン(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個(150g)ほか当日出荷ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
水性ビッグ10多用途
アサヒペン(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(0.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐久、サビドメ主成分シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性シリコン鉄部用
アサヒペン(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1缶(0.083L)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。仕上不透明(下地を隠す)主成分シリコン変性樹脂主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり特性耐久、防サビ
コンクリア
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1.5L)ほか当日出荷コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。乾燥時間(分)夏期30~60/冬期60~120適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット超強プラスチック障子紙
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷冷・暖房効率アップ!用途プラスチックを障子紙の両面に張り合わせしてあり、破れにくく、ペットのひっかき傷にも強い障子紙です。UVカット加工をしていますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。UVカット率は約90%です。従来の障子紙の風合いがあります。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果が上がります(内外気温差が大きい場合は、結露することがあります)。RoHS指令(10物質対応)対応
2液ウレタンスプレー
アサヒペン(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(300mL)当日出荷弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)主な用途鉄部、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)ほか当日出荷マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
薄型有孔ラバーマット URM-6090
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。用途孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。作業時の疲労軽減マットに、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくい色ブラック幅(mm)600トラスコ品番152-3540材質天然ゴム長さ(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)3.6穴径(Φmm)約25
油性シーラー
アサヒペン(17件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか当日出荷下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。色透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
外部用パテ
アサヒペン¥769税込¥8461個当日出荷耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。色ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
結露の水だれ防止スプレー防カビプラス
アサヒペン(2件のレビュー)¥599税込¥6591本(400mL)当日出荷結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。容量(mL)400RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180危険物の類別非危険物適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
水性 ウレタンニス
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上半透明標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
すべり止めスプレー
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60色透明(クリヤ)容量(mL)300質量(g)360品名合成樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
お徳用 多用途用ハケ(3本セット)
アサヒペン(3件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本)当日出荷塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
アサヒペン(7件のレビュー)¥729税込¥8021本(100mL)当日出荷蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。色ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート使用場所屋内外兼用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】
アサヒペン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(3L)ほか当日出荷厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート、モルタル面の簡易防水、防塵乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、耐候性塗回数2回