絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
789件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1920mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約14.5色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)70適合サイズ32~65インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)1350~1680モデルRM-1700
  • 高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong(ビットストロング)

    高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(8mL×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • 温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー bitstrong(ビットストロング)

    温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。
    用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー電圧(V)3
  • 監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個材質ABS plastic寸法(mm)100×59色ブラック質量(g)45耐荷重(kg)3設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
  • ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 bitstrong(ビットストロング)

    ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
    用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。付属品USB充電ケーブル仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
  • 監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
  • IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m bitstrong(ビットストロング)

    IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    6日以内出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム色透明定格電圧(V)220許容電流(A)約2構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.3ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68防水性IP68ロック機構スクリューキャップ式動作温度範囲(℃)-20~+80ケーブルサイズ(AWG)22材質(線材)2芯×0.3平方
  • IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrong(ビットストロング)

    IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン色黒定格電圧(V)300ケーブル長(m)2許容電流(A)約3構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.5ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65防水性IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定動作温度範囲(℃)-20~+80コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20材質(線材)2芯×0.3平方
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。質量(kg)1.8色黒耐荷重(kg)22以下傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ傾斜角度(°)+10度/-5対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
  • ビジオフォーカス Animal bitstrong(ビットストロング)

    ビジオフォーカス Animal

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
    温度範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~45.0(室内)精度(℃)体温測定範囲/±0.3:34.0~35.9℃、±1.0:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2:36.0~39.0℃、±0.3:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3:39.1~42.5℃、±1.0:42.6~80.0℃(ASTME1965-98:2009規格に準拠)応答時間(秒)1以内精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)
  • 洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入 bitstrong(ビットストロング)

    洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    5日以内出荷
    ・ 1.2または5mLのルアーロック式シリンジの先端に装着し、水酸化カルシウムペーストなどの薬液の塗布や、歯管内の洗浄に使用するキャピラリーチップです。・歯科ユニットのバキュームに、ルアーロック式バキュームアダプターを介して接続し、根管内の水分除去にも使用できます。
    材質PP寸法(mm)7.8 ×11.5(含先端21)×40色乳半色質量(g)0.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232001203医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43色黒高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • マイクロアプリケーター綿棒 ファインロング 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング)

    マイクロアプリケーター綿棒 ファインロング 100本入 歯科 まつ毛ケア

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドル先端のくびれ部分を曲げ、適当な角度を付けることができます。・底面の孔から適量を取り出せるスタンド式のケース入りです。・植毛部は、Φ2×5.5mmで、円柱の線・面でアプローチでき、まつ毛ケアではパーマ液などを根元から毛先まで一度に均一に塗布できます。
    用途・歯科用品として、液剤、低粘度剤の塗布に使用できます。・まつ毛美容用品として、まつ毛の洗浄、薬液の塗布に使用できます。材質ナイロン(植毛部)・PP(ハンドル)色ブラック質量(g)0.6(綿棒)、94(綿棒100本+ケース)サイズ(mm)Φ3.2×100(綿棒)、Φ50×114(ケース)
  • マイクロアプリケーター綿棒 ファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング)

    マイクロアプリケーター綿棒 ファイン 100本入 歯科 まつ毛ケア

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドル先端のくびれ部分を曲げ、適当な角度を付けることができます。・底面の孔から適量を取り出せるスタンド式のケース入りです。・植毛部は、Φ2×3.5mmで、適度な液含みで薬液の塗布ができます。また、まつ毛の根元の細かいクリーニング、前処理などに適します。
    用途・歯科用品として、液剤、低粘度剤の塗布に使用できます。・まつ毛美容用品として、まつ毛の洗浄、薬液の塗布に使用できます。材質ナイロン(植毛部)・PP(ハンドル)色イエローまたはブルー質量(g)0.6(綿棒)、94(綿棒100本+ケース)サイズ(mm)Φ3.2×100(綿棒)、Φ50×114(ケース)
  • マイクロアプリケーター綿棒 レギュラー 100本入 歯科 まつ毛ケア bitstrong(ビットストロング)

    マイクロアプリケーター綿棒 レギュラー 100本入 歯科 まつ毛ケア

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドル先端のくびれ部分を曲げ、適当な角度を付けることができます。・底面の孔から適量を取り出せるスタンド式のケース入りです。・植毛部は、Φ2.5×3.5mmで、液含みが良く、一度に広い範囲に薬剤を塗布や拭き取りできます。
    用途・歯科用品として、液剤、低粘度剤の塗布に使用できます。・まつ毛美容用品として、まつ毛の洗浄、薬液の塗布に使用できます。材質ナイロン(植毛部)・PP(ハンドル)色スカーレットまたはターコイズブルー質量(g)0.6(綿棒)、94(綿棒100本+ケース)サイズ(mm)Φ3.2×100(綿棒)、Φ50×114(ケース)
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は18~32mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)17、総質量:85最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,748税込¥1,923
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は27~51mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス色シルバー質量(g)19、総質量:95最小径(Φmm)27最大径(Φmm)51バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • 無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) bitstrong(ビットストロング)

    無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱
    5日以内出荷
    無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約660g)なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様。商品重量 約735g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
    用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金質量(kg)0.66耐荷重(kg)5ねじ径(inch)1/4最高高さ(cm)167最低高さ(cm)64
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)38.5厚さ(mm)0.5高さ(mm)12.5質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/8呼び径(A)6内径(mm)10全質量(g)10穴径M4(固定)
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で100mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)140厚さ(mm)0.5高さ(mm)100質量(g)15奥行(mm)18呼び径(B)3-1/2呼び径(A)90内径(mm)100全質量(g)45穴径M6(固定)
  • ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・分離型センサーユニットを目的の場所に設置し、手元で操作、確認ができます。・読取りやすい大型ディスプレイを搭載しています。・測定値を一時保持する読取りに便利なホールド機能を搭載しています。・最大100件のデータを記録できます。・センサーユニットには、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・アクアリウムや水族館。・植物生理学や生態学研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~3999(μmol/m2/sec)質量(g)115(ケーブル、電池別)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.1(0~999)、1(1000~3999)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60サイズ(mm)115×60×24(本体)、80×45.6×26(センサーユニット)
  • ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    ・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)46厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)16質量(g)3奥行(mm)14.5内径(mm)12全質量(g)15穴径固定:M4
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • ACアダプター 9V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 9V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrong(ビットストロング)

    GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)。カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル色黒質量(g)185外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)【三脚】255~600モデルG007
  • ポータブルフレキシブルくねくね三脚タコ足1/4インチネジ bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルフレキシブルくねくね三脚タコ足1/4インチネジ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (305mm)。折りたたみデザインで軽量(約310g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)310外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×58×305耐荷重(kg)1.1最大伸長(mm)305モデルA034伸長(mm)最小150
  • ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)。軽量(約39g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×23×120耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)120モデルA024伸長(mm)最小105
  • ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    欠品中
    2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
    用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)305サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×188構成クランプベース2個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
  • ラムマウント スクエアベース 1インチボールヘッド bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント スクエアベース 1インチボールヘッド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。ベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。
    用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー色黒質量(g)40タイプベース耐荷重(kg)0.9サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.5×42.5×47
  • ラムマウント U字クランプベース 1インチボールヘッド bitstrong(ビットストロング)

    ラムマウント U字クランプベース 1インチボールヘッド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ジョイント部が直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
    用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス色黒、シルバー質量(g)72 / 【総質量】103タイプベースサイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×25.4×74.5 /【開口時】59.5×25.4×97適合パイプ径(Φmm)8~22
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
  • 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
    用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
  • 屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】 bitstrong(ビットストロング)

    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
    用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75