絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
732件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)590耐荷重(kg)8
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm 同梱品はネジM6×8 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)7設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
  • 監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc材質スチール/粉体塗装仕上寸法(mm)取り付け金具:210×155ホワイト質量(g)1120耐荷重(kg)10使用場所屋内外
  • M20 十字型 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 十字型 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • M20 T字型 防水コネクター 3極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 T字型 防水コネクター 3極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • アルミマグネシウム合金ポールホルダー bitstrong(ビットストロング)

    アルミマグネシウム合金ポールホルダー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
    用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。 市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。材質アルミマグネシウム合金直径(Φmm)【ホルダー】19~26質量(g)108寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です
    用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
  • コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
    用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド bitstrong(ビットストロング)

    デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【取り付け場所が自由自在】 付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。 360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。 【コンパクトタイプ】 取付フォルダーには、滑り止めを付加。 壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む) 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途オフィス・キッチン・寝室で活用。シルバー取付フォルダー19cmまで拡張可能質量(g)510特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め
  • モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong(ビットストロング)

    モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,500税込3,850
    1本
    欠品中
    【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能質量(g)396長さ(cm)125特性角度調節、滑り止め
  • スマホフレキシブル三脚(青) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(青)

    bitstrong(ビットストロング)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
  • コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
    用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrong(ビットストロング)

    LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き

    bitstrong(ビットストロング)
    619税込681
    1本
    5日以内出荷
    カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
    用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong(ビットストロング)

    LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

    bitstrong(ビットストロング)
    5,898税込6,488
    1セット(20cm×5本)
    6日以内出荷
    カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、5本
    用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
    質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
  • BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g) bitstrong(ビットストロング)

    BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
    質量(kg)0.29外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185アズワン品番64-7814-82
  • PoE/PoE対応 ネットワークスイッチ bitstrong(ビットストロング)

    PoE/PoE対応 ネットワークスイッチ

    bitstrong(ビットストロング)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    バレット/タレット型、プロ仕様版ハンディ用ネットワークスイッチ。
    アズワン品番64-7815-10
  • 【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング)

    【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型

    bitstrong(ビットストロング)
    499税込549
    1本(1本)
    6日以内出荷
    ・DCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。・プラグタイプは、ストレート型とL型をラインアップしています。・2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。耐熱性・難燃性を備え、保護シースにより耐久性・安全性に配慮した扱いやすいケーブルです。・ケーブルサイズは20AWG、16AWGの2タイプをラインアップしています。・【20AWG】UL2464規格準拠、約0.5sq。赤・黒の2芯ケーブル仕様です。・【16AWG】約1.25sqの極太ケーブルを採用。許容電流が大きく、茶・青の2芯ケーブル仕様です。・長さはいずれも20cm。電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途DC5V~24V対応、防犯カメラ、LED照明、産業機器・電子工作、DIY電装の電源接続などケーブル長(m)0.2定格温度(℃)80材質(導体)銅(軟銅線)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数芯:2芯
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • 【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20 bitstrong(ビットストロング)

    【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1本(1本)
    5日以内出荷
    接続機器のジャックの深さに合わせて、DCプラグの長さを選べるACアダプター用の変換ケーブルです。「ショートタイプ(9mm)」と「ロングタイプ(12mm)」の2種類をラインアップしています。ケーブルはUL2464規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。太めの導体により、許容電流約3Aまでの安定した電源供給が可能です。浅型ジャックにはショートタイプ、深型ジャックにはロングタイプを使用することで、「プラグが短くて奥まで挿さらず接触不良になる」「長すぎて金属部分が露出し、見栄えが悪くショートが心配」といったトラブルを防ぎ、機器にぴったりフィットする接続が可能です。
    用途LEDライト、ルーター、防犯カメラ、小型モニター、スピーカー、小型電子機器など、さまざまなDC機器の電源接続・延長に規格UL2464定格電圧(V)ケーブル(耐圧)/300ケーブル長(m)0.2(20cm)、電圧降下もほとんどなく安心してご使用いただけます。許容電流(A)ケーブル(目安):約3コネクタ形状オス(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm(PL03B)、メス(DCジャック):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性VW-1(UL規格準拠)、FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3定格温度(℃)ケーブル/80材質(導体)銅(軟銅線)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数芯:2芯導体サイズ(AWG)20(約0.5sq)
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格20A 125V厚さ接続端子/0.7tケーブル接続方法圧接方式絶縁体本体:PC(ポリカーボネート)機能TR有接続端子主なメッキ方法:スズメッキNEMA規格NEMA 5-20RソケットT字UL規格E476907
  • 大量収納42ホール bitstrong(ビットストロング)

    大量収納42ホール

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーに遮られないため、必要な形状やサイズのバーをひと目で探せます。・構造が単純なため、コンパクトで洗浄時の分解や手間がかかりません。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・多量のバーを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。材質硬質アルミ合金(本体)寸法(mm)93×38×14、孔径×数:Φ1.2mm×28、Φ2mm×14質量(g)86
  • 保管、水洗に便利なカバー付き bitstrong(ビットストロング)

    保管、水洗に便利なカバー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。材質硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)寸法(mm)71×25×30(収納時)、孔径×数:Φ1.2mm×20、Φ2mm×10質量(g)44
  • 保管、水洗に便利なカバー付き bitstrong(ビットストロング)

    保管、水洗に便利なカバー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。材質硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)寸法(mm)40×25×30(収納時)、孔径×数:Φ1.2×10、Φ2×5質量(g)27
  • エンドスタンド30ホール エンドファイル突出長スケール付き bitstrong(ビットストロング)

    エンドスタンド30ホール エンドファイル突出長スケール付き

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・歯科のエンドファイル用スタンド30孔カバー付きです。・患者別の保管に便利です。・くぼみにエンドファイルのストッパーを置くと、目盛りにより突出長の調整が簡単にできます。・付属のカップにより、ハンドル側を下にして保持できます。・カバーによりエンドファイルの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・エンドファイルを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。材質硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)、シリコーンゴム(カップ)寸法(mm)100×25×50.4(収納時)、孔径/Φ1.2質量(g)119
  • エンドスタンド 12ホール エンドファイル突出長スケール付き bitstrong(ビットストロング)

    エンドスタンド 12ホール エンドファイル突出長スケール付き

    bitstrong(ビットストロング)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・歯科のエンドファイル用スタンド12孔カバー付きです。・患者別の保管に便利です。・くぼみにエンドファイルのストッパーを置くと、目盛りにより突出長の調整が簡単にできます。・付属のカップにより、ハンドル側を下にして保持できます。・カバーによりエンドファイルの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・エンドファイルを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。材質硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)、シリコーンゴム(カップ)寸法(mm)61.3×25×50.4(収納時)、孔径/Φ1.2質量(g)75
  • ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・ワイヤーをローレットのある面でしっかり掴むことができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・手の代わりとして模型の口腔内の細かい作業に使用します。・アーチワイヤーをしっかり掴み、奥歯の細いチューブやブラケットの溝へスムーズに挿入、着脱するために使用します。材質ステンレス質量(g)74サイズ(mm)124×81×11.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ヤングプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ヤングプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・3段階の径でループが作れます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・主に太めの丸型ワイヤー(直径0.5~0.9mm)を強力に保持し、ループ形成や屈曲に使用します。・太めの貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。材質ステンレス質量(g)72サイズ(mm)132×70×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブラケットリムーバー ストレート 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ブラケットリムーバー ストレート 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・前歯の動的治療の終了時や、ブラケットの位置を修正(リボンド)する際に使用します。・ニッパーとして使用できます。材質ステンレス質量(g)66サイズ(mm)120×88×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブラケットリムーバー アングル 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ブラケットリムーバー アングル 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・臼歯の動的治療の終了時や、ブラケットの位置を修正(リボンド)する際に使用します。・ニッパーとして使用できます。材質ステンレス質量(g)68サイズ(mm)116×92×12.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピンカッター 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ピンカッター 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・ブラケットにワイヤーを固定する細いリガチャーワイヤーやエラスティックを除去・切断するために使用します。・ニッパーとして使用できます。材質ステンレス質量(g)67サイズ(mm)114×89×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バードビークプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    バードビークプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・円錐形状のビークにより任意の径でループが作れます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・様々な角度の屈曲や小さなループ作成に使用します。・ストレートワイヤ法でも最後の微調整でわずかにワイヤーを曲げる際などに使用します。・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。材質ステンレス質量(g)68サイズ(mm)120×73×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バードビークプライヤー ロング 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    バードビークプライヤー ロング 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・円錐形状のビークにより任意の径でループが作れます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・主に太めの丸型ワイヤー(直径0.5~0.9mm)を強力に保持し、ループ形成や屈曲に使用します。・太めの貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。材質ステンレス質量(g)113サイズ(mm)151×57×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バードビークプライヤー カッター付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    バードビークプライヤー カッター付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・円錐形状のビークにより任意の径でループが作れます。・持ち替えずの切断可能な、カッター機能付きです。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・様々な角度の屈曲や小さなループ作成に使用します。・ストレートワイヤ法でも最後の微調整でわずかにワイヤーを曲げる際などに使用します。・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。材質ステンレス質量(g)68サイズ(mm)120×73×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バンドリムービング ロング 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    バンドリムービング ロング 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・大臼歯に装着した金属バンドを安全に外すために使用します。・パッド側に傷を付けたくないものを当てて保持できます。材質ステンレス(本体)、PEEK(パッド)質量(g)67サイズ(mm)128×80×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハウプライヤー ストレート 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング)

    ハウプライヤー ストレート 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。・ワイヤーを先端のローレット面でしっかり掴むことができます。
    用途・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。・手の代わりとして模型の口腔内の前歯の細かい作業に使用します。・ワイヤーを掴んでブラケットスロットへ着脱したり、口腔内外でワイヤーを安全に保持、操作するための万能プライヤーです。材質ステンレス質量(g)70サイズ(mm)126×85×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000116医薬品医療機器等法一般医療機器