カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • TCL(19)
  • BenQ(ベンキュー)(19)
  • SONY(ソニー)(14)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
  • Hisense(ハイセンス)(11)
  • 塚本無線(11)
  • エレコム(10)
  • オリオン(ORION)(10)
  • シャープ(10)
  • carrozzeria(9)
  • ピクセラ(7)
  • JVC(6)
  • WIS(6)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
  • オットキャスト(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • LG(5)
  • サンワダイレクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「android tv」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android TV端末   ELPAP12 EPSON

    Android TV端末 ELPAP12

    EPSON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW6250 EPSON

    ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW6250

    EPSON
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質 エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。 3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質 充実した補正機能で誰でも簡単に使える タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。 充実した補正機能で誰でも簡単に使える 色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる 同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。
    付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約4.1サイズスクリーン:40型~500型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123騒音値(dB)28(最小)光源200W UHEランプコントラスト比35000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間1年接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30
  • ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW5825 EPSON

    ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW5825

    EPSON
    取扱い終了
    付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/エプソン製メディアストリーミング端末/逆さ設置用ゴム足/取扱説明書(冊子)/保証書質量(kg)約3.8サイズスクリーン:0型~300型電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時)310/0.3出力Class2方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.51-1.99 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:309×308×107騒音値(dB)28(最小)機能台形補正:タテ±30° ヨコ±30°光源200W UHEランプコントラスト比70000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度FullHD(1920×1080)色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)入力端子映像:HDMI(R)、制御:USBタイプB(形状はminiB)スピーカー10W×1光束(Lm)有効(白の明るさ) 2700(最大)、カラー(カラーの明るさ) 2700(最大)出力端子音声:ステレオミニジャック(ヘッドフォン)画素数1920×1080×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R)ver 5.0(Android TV(TM)端末)動作温度範囲(℃)5~40(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5~35使用周波数(GHz)2.4帯(2.402- 2.480)対応コーデックSBC無線LAN対応(エプソン製メディアストリーミング端末挿入時)対応プロファイルA2DP、ARVCP
  • ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/Android TV機能/オールインワンモデル EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/Android TV機能/オールインワンモデル

    EPSON
    取扱い終了
    コンパクトな筐体にカラー映像も明るい3LCD方式を採用したレーザー光源プロジェクター。明るさ1000lmで部屋を真っ暗にしなくてもフルHDの高画質映像を楽しめます。ボタン一つで自動で台形補正とフォーカス調整できるので、プロジェクターが初めての方でも簡単に使えます。ヤマハ製の高音質ステレオスピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    仕様●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):128mm●本体サイズ(W):175mm●画面サイズ(最小):30型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最大):150型●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):102●本体サイズ(D):175mm●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)●制御入力端子及び装置:USBタイプB(形状はminiB)●立体物投影機能:なし電源AC100~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.1表示方式3LCD方式 液晶コントラスト比2500000:1輝度1000lm解像度FHD輝度(ANSI lm)1000主な用途家庭用色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)ケーブル電源コード(1.0m)入力端子HDMI(MHL)設置方式置き型スピーカー5W×2ステレオ ヤマハ製RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9投影方式3LCD
  • ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/4Kエンハンスメント/超短焦点/レーザー光源/Android TV/高音質スピーカー/ホワイト EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/4Kエンハンスメント/超短焦点/レーザー光源/Android TV/高音質スピーカー/ホワイト

    EPSON
    取扱い終了
    超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
    エコマーク認定認定コントラスト比2500000:1解像度1920×1080(×3枚)主な用途家庭用設置方式置き型明るさ(Lm)3600(最大)アスペクト比16:9投影方式3LCD方式エコマーク認定番号23 145 002
  • ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト

    EPSON
    取扱い終了
    壁の前に置くだけで大画面を実現できる、超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで、明るいリビングでテレビ代わりに使えます。レーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。またレーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 145 016
  • ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト

    EPSON
    取扱い終了
    壁の前に置くだけで大画面を実現できる、超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで、明るいリビングでテレビ代わりに使えます。レーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。またレーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 145 016
  • ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/4Kエンハンスメント/超短焦点/レーザー光源/Android TV/高音質スピーカー/ブラック EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/4Kエンハンスメント/超短焦点/レーザー光源/Android TV/高音質スピーカー/ブラック

    EPSON
    取扱い終了
    超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 145 002
  • ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト EPSON

    ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト

    EPSON
    取扱い終了
    壁の前に置くだけで大画面を実現できる、超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで、明るいリビングでテレビ代わりに使えます。レーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。またレーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    仕様●表示方式:3LCD方式 液晶●輝度:3600lm●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●パネル数:3枚●コントラスト比:2500000:1●LAMP種類:レーザーダイオード●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):61型●色再現性:フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)●スピーカー:ヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2 10Wウーファー×1)●立体物投影機能:なし●ズーム機能:なし●制御入力端子及び装置:USBタイプB(形状はminiB)●ケーブル:電源コード(1.8m)●本体サイズ(H):133mm●本体サイズ(W):467mm●本体サイズ(D):400mm●本体重量:約7.2kg●電源:AC100~240V±10% 50/60Hz●最大消費電力:292W●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:Bluetooth●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4434-03
  • ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)  EF-12 EPSON

    ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) EF-12

    EPSON
    取扱い終了
    コンパクトなスクエアデザイン。ぱっと置くだけで自動設置調整、簡単に使える コンパクトでシンプルなスクエアデザイン。インテリアにもすっとなじみやすいデザインです。プロジェクターが自動で映像を見られる状態まで準備してくれるので、初めての方でも簡単に使えます。 コンパクトなスクエアデザイン。ぱっと置くだけで自動設置調整、簡単に使える Android TV(TM)機能搭載。高音質スピーカー内蔵だから、これ一台で音も映像も楽しめる Android TV(TM)機能、ヤマハ製の高音質スピーカーを搭載しているので、Wi-Fi(R) 接続環境であれば有料・無料の動画配信サービスなどの映像や音楽もこれ一台で楽しめます。 Android TV(TM)機能搭載。高音質スピーカー内蔵だから、これ一台で音も映像も楽しめる 細部までこだわったフルHDの高画質映像 カラーも明るい3LCD方式を採用。コンパクトながら1,000lmの明るさで、部屋を真っ暗にしなくてもくっきり鮮やか。エプソン独自の豊富な画質調整機能により暗いシーンでの黒つぶれや明るいシーンの白とびをコントロールすることで自然で高画質な映像を楽しめます。
    付属品電源コード(1.0m)/ACアダプター/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書質量(kg)約2.1サイズスクリーン:30型~150型電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力100%、50%、スタンバイ時)102/73/0.5エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:オートフォーカス F:2.0 f:13.9mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:175×175×128騒音値(dB)22(最小)機能台形補正:タテ±34°(自動) ヨコ±40°(自動)光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネルズームデジタル解像度FullHD(1920×1080)色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)入力端子映像: HDMI(R)×2 (HDMI2はARC対応)、制御: USBタイプB(形状はminiB)スピーカー5W×2ステレオ ヤマハ製光束(Lm)有効(白の明るさ):1000(最大)、カラー(カラーの明るさ):1000(最大)出力端子音声:ステレオミニジャック(ヘッドフォン)画素数1920×1080×3グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5~30エコマーク認定番号20 145 018USBUSBタイプA
  • ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ホワイト EH-LS800W EPSON

    ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ホワイト EH-LS800W

    EPSON
    取扱い終了
    複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
    付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約12.3色ホワイトサイズスクリーン:80型~150型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145騒音値(dB)19(最小)光源レーザーダイオードコントラスト比over 2500000液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)ズームデジタル解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間3年接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35エコマーク認定番号22 145 004
  • ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800B EPSON

    ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800B

    EPSON
    取扱い終了
    複雑な設置は不要 壁際に置くだけ 超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。 複雑な設置は不要 壁際に置くだけ Android TV(TM)など便利な機能 Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。 Android TV(TM)など便利な機能 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。 4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験 生活スタイルに合わせた使い方ができる 利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
    付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約12.3色ブラックサイズスクリーン:80型~150型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145騒音値(dB)19(最小)光源レーザーダイオードコントラスト比over 2500000液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)ズームデジタル解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間3年接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35エコマーク認定番号22 145 004
  • ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) EPSON

    ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)

    EPSON
    取扱い終了
    ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー付き超短焦点モデル。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書仕様光源:レーザー その他端子:USB mini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)エコマーク認定認定本体質量(kg)約7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)467×133×400(突起部含まず)スピーカー有り出力端子Optical Out端子エコマーク認定番号20 145 016
  • ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) EPSON

    ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)

    EPSON
    取扱い終了
    ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー付き超短焦点モデル。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
    付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書仕様光源:レーザー その他端子:USB mini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)エコマーク認定認定本体質量(kg)約7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)467×133×400(突起部含まず)コントラスト比2500000:1解像度フルHD(1920×1080)入力端子HDMI×2設置方式ポータブルスピーカー有り出力端子Optical Out端子明るさ(Lm)3600投影方式3LCDエコマーク認定番号20 145 016
  • ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ) EPSON

    ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ)

    EPSON
    取扱い終了
    配信動画を好きな部屋で観たい。コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラー2色(白、黒)コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラーシンプルで美しいデザイン。インテリアに合わせて選べる白、黒2色をラインアップ。コンパクトなのでリビングルームや寝室、子供部屋、色々な部屋へ気軽に持ち運んで使えます。ネット動画を楽しむためのオールインワンWiFi環境があれば、自由にネット動画を楽しめます。メディアストリーミング端末を背面に格納できるので配線は電源1本。バスレフレックス方式の5Wスピーカーを内蔵しているので、この1台で映像も音も気軽に楽しめます。Bluetoothオーディオに対応しているので、スピーカーやヘッドホンと無線で接続することができます。Android TV機能を搭載したエプソン製の端末を同梱しています。レーザー光源採用により高画質映像を簡単に楽しめる長寿命のレーザー光源を採用。明るさ2000lm、コントラスト比250万:1、解像度はWXGA。明るく美しい映像をお部屋のスペースに合わせて好きな画面サイズで楽しむことができます。タテ置きにして天井に投写することも可能。
    本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×227コントラスト比2500000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI、USBmini-Bスピーカー有り出力端子ステレオミニジャック(ヘッドフォン)明るさ(Lm)2000
  • ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ) EPSON

    ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ)

    EPSON
    取扱い終了
    配信動画を好きな部屋で観たい。コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラー2色(白、黒)コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラーシンプルで美しいデザイン。インテリアに合わせて選べる白、黒2色をラインアップ。コンパクトなのでリビングルームや寝室、子供部屋、色々な部屋へ気軽に持ち運んで使えます。ネット動画を楽しむためのオールインワンWiFi環境があれば、自由にネット動画を楽しめます。メディアストリーミング端末を背面に格納できるので配線は電源1本。バスレフレックス方式の5Wスピーカーを内蔵しているので、この1台で映像も音も気軽に楽しめます。Bluetoothオーディオに対応しているので、スピーカーやヘッドホンと無線で接続することができます。Android TV機能を搭載したエプソン製の端末を同梱しています。レーザー光源採用により高画質映像を簡単に楽しめる長寿命のレーザー光源を採用。明るさ2000lm、コントラスト比250万:1、解像度はWXGA。明るく美しい映像をお部屋のスペースに合わせて好きな画面サイズで楽しむことができます。タテ置きにして天井に投写することも可能。
    本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×227コントラスト比2500000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI、USBmini-Bスピーカー有り出力端子ステレオミニジャック(ヘッドフォン)明るさ(Lm)2000
  • ホームプロジェクター/4K対応 EPSON

    ホームプロジェクター/4K対応

    EPSON
    取扱い終了
    壁際に置くだけで大画面を楽しめる。壁際に置ける超短焦点レーザープロジェクター壁際に置くだけで最大130インチの大画面を楽しめる超短焦点プロジェクター。レーザー光源だから、すぐに点灯。明るさ4000lmで明るいリビングで簡単に大画面を実現できる。明るい4000lm、4K・HDR対応エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。AndroidTV搭載AndroidTV搭載のメディアストリーミング端末を同梱しているので、Wi-Fi環境があれば、買ってすぐに動画配信サービスを楽しめる。10W×2のステレオスピーカー搭載。ホワイトとブラック選べる2色。
    付属品電源コード(1.8m)、レンズキャップ、HDMI延長ケーブル、USB給電ケーブル、プロジェクター用リモコン(電池付)、 Android TVTM 用リモコン(電池付)、 Android TVTM 端末、取扱説明書、保証書仕様その他端子:LAN端子、USBmini-B(サービス端子)、RS-232C端子、DCOut(2.0A)給電専用端子エコマーク認定認定本体質量(kg)約9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)458×210×375(突起部含まず)コントラスト比2500000:1解像度フルHD(1920×1080)入力端子HDMI×3、USB-A入力端子設置方式ポータブルスピーカー有り出力端子AudioOut端子明るさ(Lm)4000投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 012