曜日別特売

ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/Android TV機能/オールインワンモデル

ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/Android TV機能/オールインワンモデル - EPSON

コンパクトな筐体にカラー映像も明るい3LCD方式を採用したレーザー光源プロジェクター。明るさ1000lmで部屋を真っ暗にしなくてもフルHDの高画質映像を楽しめます。ボタン一つで自動で台形補正とフォーカス調整できるので、プロジェクターが初めての方でも簡単に使えます。ヤマハ製の高音質ステレオスピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。

仕様
●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):128mm●本体サイズ(W):175mm●画面サイズ(最小):30型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最大):150型●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):102●本体サイズ(D):175mm●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)●制御入力端子及び装置:USBタイプB(形状はminiB)●立体物投影機能:なし
電源
AC100~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)
約2.1
表示方式
3LCD方式 液晶
コントラスト比
2500000:1
輝度
1000lm
解像度
FHD
輝度(ANSI lm)
1000
主な用途
家庭用
色再現性
フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
ケーブル
電源コード(1.0m)
入力端子
HDMI(MHL)
設置方式
置き型
スピーカー
5W×2ステレオ ヤマハ製
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
投影方式
3LCD
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576576EF-12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする