曜日別特売

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) - EPSON

ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー付き超短焦点モデル。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。

付属品
電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書
仕様
光源:レーザー その他端子:USB mini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
約7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
467×133×400(突起部含まず)
スピーカー
有り
出力端子
Optical Out端子
エコマーク認定番号
20 145 016
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
解像度
コントラスト比
入力端子
投影方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008826EHLS300W3600フルHD(1920×1080)2500000:1HDMI×23LCD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする