ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)
ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー付き超短焦点モデル。壁の前に置くだけで大画面を実現できるプロジェクター壁の前に置くだけで大画面を実現できる超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで明るいリビングでテレビ代わりに使えます。3LCD方式・レーザー光源・3600lm・フルHDレーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。レーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製2.1ch高音質スピーカー内蔵ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。また、Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。
- 付属品
- 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書
- 仕様
- 光源:レーザー その他端子:USB mini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)
- エコマーク認定
- 認定
- 本体質量(kg)
- 約7.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 467×133×400(突起部含まず)
- コントラスト比
- 2500000:1
- 解像度
- フルHD(1920×1080)
- 入力端子
- HDMI×2
- 設置方式
- ポータブル
- スピーカー
- 有り
- 出力端子
- Optical Out端子
- 明るさ(Lm)
- 3600
- 投影方式
- 3LCD
- エコマーク認定番号
- 20 145 016
- 内容量
- 1個
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07













