曜日別特売

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) EF-12

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)  EF-12 - EPSON

コンパクトなスクエアデザイン。ぱっと置くだけで自動設置調整、簡単に使える
コンパクトでシンプルなスクエアデザイン。インテリアにもすっとなじみやすいデザインです。プロジェクターが自動で映像を見られる状態まで準備してくれるので、初めての方でも簡単に使えます。
コンパクトなスクエアデザイン。ぱっと置くだけで自動設置調整、簡単に使える
Android TV(TM)機能搭載。高音質スピーカー内蔵だから、これ一台で音も映像も楽しめる
Android TV(TM)機能、ヤマハ製の高音質スピーカーを搭載しているので、Wi-Fi(R) 接続環境であれば有料・無料の動画配信サービスなどの映像や音楽もこれ一台で楽しめます。
Android TV(TM)機能搭載。高音質スピーカー内蔵だから、これ一台で音も映像も楽しめる
細部までこだわったフルHDの高画質映像
カラーも明るい3LCD方式を採用。コンパクトながら1,000lmの明るさで、部屋を真っ暗にしなくてもくっきり鮮やか。エプソン独自の豊富な画質調整機能により暗いシーンでの黒つぶれや明るいシーンの白とびをコントロールすることで自然で高画質な映像を楽しめます。

付属品
電源コード(1.0m)/ACアダプター/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書
質量(kg)
約2.1
サイズ
スクリーン:30型~150型
電源(V)
AC100~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
(レーザーライト出力100%、50%、スタンバイ時)102/73/0.5
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式
レンズ
投写:オートフォーカス F:2.0 f:13.9mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
突起部含まず:175×175×128
騒音値(dB)
22(最小)
機能
台形補正:タテ±34°(自動) ヨコ±40°(自動)
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル
ズーム
デジタル
解像度
FullHD(1920×1080)
色再現性
フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
入力端子
映像: HDMI(R)×2 (HDMI2はARC対応)、制御: USBタイプB(形状はminiB)
スピーカー
5W×2ステレオ ヤマハ製
光束(Lm)
有効(白の明るさ):1000(最大)、カラー(カラーの明るさ):1000(最大)
出力端子
音声:ステレオミニジャック(ヘッドフォン)
画素数
1920×1080×3
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
5~35(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5~30
エコマーク認定番号
20 145 018
USB
USBタイプA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425014EF12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする