曜日別特売

ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW5825

ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW5825 - EPSON
付属品
電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/エプソン製メディアストリーミング端末/逆さ設置用ゴム足/取扱説明書(冊子)/保証書
質量(kg)
約3.8
サイズ
スクリーン:0型~300型
電源(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)
(明るさ切替「高」、スタンバイ時)310/0.3
出力
Class2
方式
3LCD方式
レンズ
投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.51-1.99 f:18.2-29.2mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
突起部含まず:309×308×107
騒音値(dB)
28(最小)
機能
台形補正:タテ±30° ヨコ±30°
光源
200W UHEランプ
コントラスト比
70000:1
液晶パネル
0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
解像度
FullHD(1920×1080)
色再現性
フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
入力端子
映像:HDMI(R)、制御:USBタイプB(形状はminiB)
スピーカー
10W×1
光束(Lm)
有効(白の明るさ) 2700(最大)、カラー(カラーの明るさ) 2700(最大)
出力端子
音声:ステレオミニジャック(ヘッドフォン)
画素数
1920×1080×3
通信可能距離(m)
約10
Bluetooth
Bluetooth(R)ver 5.0(Android TV(TM)端末)
動作温度範囲(℃)
5~40(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5~35
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402- 2.480)
対応コーデック
SBC
無線LAN
対応(エプソン製メディアストリーミング端末挿入時)
対応プロファイル
A2DP、ARVCP
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425224EHTW5825
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする