曜日別特売

ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ)

ホームプロジェクター(AndroidTV端末同梱モデル) dreamio(ドリーミオ) - EPSON

配信動画を好きな部屋で観たい。コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラー2色(白、黒)コンパクトでシンプルなデザインと選べるカラーシンプルで美しいデザイン。インテリアに合わせて選べる白、黒2色をラインアップ。コンパクトなのでリビングルームや寝室、子供部屋、色々な部屋へ気軽に持ち運んで使えます。ネット動画を楽しむためのオールインワンWiFi環境があれば、自由にネット動画を楽しめます。メディアストリーミング端末を背面に格納できるので配線は電源1本。バスレフレックス方式の5Wスピーカーを内蔵しているので、この1台で映像も音も気軽に楽しめます。Bluetoothオーディオに対応しているので、スピーカーやヘッドホンと無線で接続することができます。Android TV機能を搭載したエプソン製の端末を同梱しています。レーザー光源採用により高画質映像を簡単に楽しめる長寿命のレーザー光源を採用。明るさ2000lm、コントラスト比250万:1、解像度はWXGA。明るく美しい映像をお部屋のスペースに合わせて好きな画面サイズで楽しむことができます。タテ置きにして天井に投写することも可能。

本体質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×88×227
コントラスト比
2500000:1
解像度
WXGA(1280×800)
入力端子
HDMI、USBmini-B
スピーカー
有り
出力端子
ステレオミニジャック(ヘッドフォン)
明るさ(Lm)
2000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008704EF100BATV
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする