曜日別特売

ホームプロジェクター/4K対応

ホームプロジェクター/4K対応 - EPSON

壁際に置くだけで大画面を楽しめる。壁際に置ける超短焦点レーザープロジェクター壁際に置くだけで最大130インチの大画面を楽しめる超短焦点プロジェクター。レーザー光源だから、すぐに点灯。明るさ4000lmで明るいリビングで簡単に大画面を実現できる。明るい4000lm、4K・HDR対応エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。AndroidTV搭載AndroidTV搭載のメディアストリーミング端末を同梱しているので、Wi-Fi環境があれば、買ってすぐに動画配信サービスを楽しめる。10W×2のステレオスピーカー搭載。ホワイトとブラック選べる2色。

付属品
電源コード(1.8m)、レンズキャップ、HDMI延長ケーブル、USB給電ケーブル、プロジェクター用リモコン(電池付)、 Android TVTM 用リモコン(電池付)、 Android TVTM 端末、取扱説明書、保証書
仕様
その他端子:LAN端子、USBmini-B(サービス端子)、RS-232C端子、DCOut(2.0A)給電専用端子
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
約9.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
458×210×375(突起部含まず)
コントラスト比
2500000:1
解像度
フルHD(1920×1080)
入力端子
HDMI×3、USB-A入力端子
設置方式
ポータブル
スピーカー
有り
出力端子
AudioOut端子
明るさ(Lm)
4000
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 012
内容量
1個
注意
※4K 信号を入力し、4K 相当の高画質で表示します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008686EHLS500W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする