カテゴリ
- パソコン/周辺機器(65)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(11)
- Anker(アンカー)(79)
- ATEN(95)
- BUFFALO(バッファロー)(146)
- CIO(67)
- JAPANNEXT(81)
- JTT(96)
- OWLTECH(オウルテック)(90)
- StarTech.com(82)
- エアージェイ(112)
- エレコム(474)
- オーム電機(249)
- カシムラ(227)
- サンエス(100)
- サンワサプライ(258)
- サンワダイレクト(162)
- ナカバヤシ(80)
- メディアカバーマーケット(109)
- 多摩電子(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5v usb」の検索結果

集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
USB-ACアダプター2.1A
ELPA(2件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。質量(g)約52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)USBポート数2個口定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
LEDテープライト USBタイプ
ELPA(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式電圧(V)5電源DC5V 1Aエコロジー商品省エネ
デスクUSBタップPD20W
ELPA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ


家具用コンセントUSB
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Maxタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
埋込USB給電用コンセント
ELPA¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4Aポート数2入力100V~0.5A MAX 50-60Hz


家具用コンセントUSB
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4Aタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C1ポートコード長さ(m)3口数2個口プラグ形状L型プラグ
デスクUSBタップPD20W
ELPA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
家具用コンセントUSB
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4A色ブラウンタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C 1ポートコード長さ(m)2口数1個口プラグ形状スイングプラグ
タワー型USBタップPD40W
ELPA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用


SW付USBタップ3m
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
ランプレスSW付USBタップ
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポートアズワン品番65-5654-73


SW付USBタップ2m
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
耐雷USB充電器APD1m
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
耐雷USB充電器APD2m
ELPA¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
耐雷USB充電器CPD2m
ELPA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
耐雷USB充電器CPD1m
ELPA¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A



スリム回転USBタップPD20W
ELPA¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き
ELPA(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電
ELPA(2件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
耐雷USB充電器PD2m
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
耐雷USB充電器PD1m
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A


丸型USB タップ4P PD20W
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥5,699税込¥6,2691個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ


丸型USB タップ6P PD20W
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート
ELPA¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
モニターUSBタップPD67W 黒
ELPA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
平形USBタップPD65W 黒
ELPA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用


ランプレスSW付USBタップ PD20W
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート
ELPA¥1,803~税込¥1,983~1個当日出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数3コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能雷ガードUSBポート2ポート雷ガードあり
LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ
ELPA¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口
ELPA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ用途屋内専用 国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり



コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口
ELPA¥2,467税込¥2,7141個当日出荷無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。色ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電
ELPA(1件のレビュー)¥2,468~税込¥2,715~1個当日出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥6,364税込¥7,0001個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属付属品収納ケース色ブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造