カテゴリ
- 家電(65)
- アクションカメラ(15)
- アクションカメラ関連品(50)
絞り込み
ブランド
- insta360
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- PGYTECH(1)
- Arashi Vision(12)
- メディアカバーマーケット(3)
録画時間
- 180分(1)
- その他(2)
対応メモリーカード
- microSD(1)
- SD(1)
保護等級
- IPX8(1)
- その他(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「insta360 ace pro 2」の検索結果

Ace Pro 2 シングルバッテリー
insta360¥64,980税込¥71,4781台当日出荷8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル色ブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 デュアルバッテリー
insta360¥68,980税込¥75,8781台当日出荷8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル色ブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間録画時間最大約180分(1080p/24fps、耐久モード、アクティブHDRオフ)または約112分(4K/30fps)バッテリー容量(mAh)1800対応メモリーカードmicroSD防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 収納バッグ
insta360¥3,098税込¥3,4081個欠品中カメラとアクセサリーをぴったり収納できる成型デザインのバッグ。Insta360 Ace Pro 2/Ace Pro/Ace、バッテリー2個、アクセサリーシュー、クイックリリースマウント、急速充電ハブ、マイクアダプター、その他のアクセサリーを収納できます。寸法(mm)255×175×70質量(g)245.8対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー)
insta360¥75,980税込¥83,5781セット9日以内出荷ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)色ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット
insta360¥8,798税込¥9,6781個当日出荷コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー
insta360¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ
insta360¥7,898税込¥8,6881個欠品中最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C
Ace Pro 2 レンズガード
insta360¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から8日以内出荷丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)
insta360¥73,980税込¥81,3781セット7日以内出荷ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)色ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 潜水ケース
insta360¥9,398税込¥10,3381個当日出荷Insta360 Ace Pro 2 用、60m防水の潜水ケース。セット内容潜水ケース、保護ポーチ、防曇シート×8、滑り止めリング×4、1/4インチマウントアダプター、つまみねじ寸法(mm)108×87×46質量(g)115保証期間1年間対象Ace Pro 2
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace クイックリリースコールドシュー
insta360¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷マイクやライトを簡単に装着することができる革新的なコールドシュー。縦横マウントと組み合わせで、瞬時に切り替えできます。寸法(mm)44.5×18×14.4質量(g)11.5対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
Aceシリーズ用標準マウント
insta360¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷Aceシリーズをより自由で安定した撮影スタイルに変える汎用2プロングタイプの標準マウントです。強力な磁石と2プロング構造でカメラをしっかり固定し、揺れや衝撃のある場面でも安心して使用できます。軽量な高強度プラスチックと金属の組み合わせで、わずか16gと持ち運びも負担にならず、耐久性と実用性を両立しています。セット内容標準マウント、標準シリコンパッド、消音シリコンパッド×2対応製品Ace Pro 2、Ace Pro、Ace材質プラスチック、金属、シリコン寸法(mm)36×30×17質量(g)16
Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro
insta360¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から33日以内出荷Ace Pro 2を片手でスムーズに扱えるようにする高機能グリップです。内蔵2010mAhバッテリーにより撮影時間を最大5時間40分まで延長できます。カメラと直接接続することで、ズーム・露出・モード切替をグリップ側の物理ボタンやダイヤルで直感的に操作でき、まるでコンパクトカメラのような快適な撮影体験を実現します。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー)
insta360¥75,980税込¥83,5781セット欠品中ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)色スレート・グレー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2/Ace Pro フロートガード
insta360¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷ウォータースポーツ用に設計されたカメラの水没を防ぐフロートガード。鮮やかなオレンジ色で水中での高い視認性を確保。ボタン、マイク、フリップ式タッチスクリーンは通常通り使用できます。 簡単にマウントできるクイックリリース対応マウントやアクセサリーと互換性があります。セット内容フロートガード、延長つまみネジ、フロートガードフレーム寸法(mm)103×47×79質量(g)45対象Ace Pro 2、Ace Pro
Ace Pro 2/Ace Pro 万能フレーム
insta360¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷メタルフレームでアクションカメラを包み込み保護します。標準マウントとクイックリリースマウントに対応したクイックリリースマウントポイントにより、縦横マウントの切り替えが可能。マイク、ボタン、USBカバー、フリップ式タッチスクリーンを自由に使えるように設計されています。セット内容万能フレーム、2プロングアダプター、六角レンチ寸法(mm)85.1×62.4×x31.7質量(g)万能フレーム:56g、2プロングアダプター:7g対象Ace Pro 2、Ace Pro
Ace Pro 2 USB カバー
insta360¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から8日以内出荷USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。寸法(mm)25.4×15.8×3.7質量(g)1.4対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 ウインドガード
insta360¥3,198~税込¥3,518~1セット(2枚)5日以内出荷から8日以内出荷Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能なマイク・ウインド・ガード。高速走行時でも風切り音を抑え、音声を明瞭に捉えます。セット内容ウインドガード×2、クリーニングブラシ寸法(mm)32.3×12.1×7.2質量(g)1.7対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 ND フィルターセット
insta360¥14,980税込¥16,4781セット(4枚)欠品中Ace Pro 2用のNDフィルター4枚セット。ND8、ND16、ND32、PLフィルターから選ぶことで、どのような照明環境でもバランスのとれた色とコントラストが得られます。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、PL フィルター、収納箱寸法(mm)40×40×5.3質量(g)ND Filter 1枚:6.8、PLフィルター1枚:6.4対象Ace Pro 2
Ace Pro 2 フルプロシューターキット
insta360¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルターセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード
insta360¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷フリップスクリーンを備えたAceシリーズで屋外撮影をより快適にするための遮光アクセサリーです。強い日差しの下でも画面の反射を大幅に抑え、視認性をクリアに保てるため、構図の確認が格段にしやすくなります。セット内容遮光フード、取り外しツール、アライメントツール、マグネットフードベース、貼り付けキット(貼り付けキットの内容:スクリーンクロス、ホコリ取りシール×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品Ace Pro 2、Ace Pro材質アルミニウム合金、ステンレススチール寸法(mm)71×44×5質量(g)23
Ace Pro 2 プロシューターキット
insta360¥97,980税込¥107,7781台7日以内出荷Insta360 Ace Pro 2の撮影性能を最大限に引き出したい方に向けた、本格派向けの充実したアクセサリーキットです。高画質な映像表現が可能なAce Pro 2本体に、撮影シーンの幅を広げる専用アクセサリーを組み合わせることで、手持ち撮影から固定撮影、アクションシーンまで幅広く対応できます。安定したセッティングが可能なため、ブレを抑えた映像撮影がしやすく、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影などにも最適です。撮影準備や機材構成に迷うことなく、プロクオリティの映像制作にすぐ取り組める点も大きな魅力。Ace Pro 2を本格的に使いこなしたい方や、ワンランク上の撮影環境を求めるクリエイターにおすすめのキットです。その他●ISO Range:100-6400●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルター色ブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38センサー1/1.3インチマイクロホン3端末互換:iOS端末解像度写真:5000万画素、動画保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45焦点距離(mm)35換算:13充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AACバッテリー容量(mAh)1800絞りF2.6シャッタースピード写真:1/8000~120秒防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0
Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム
insta360¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷カメラをしっかり保護しながら縦撮り・横撮りを瞬時に切り替えられる便利なマウントフレームです。フレーム側面と底部にクイックリリース対応のマウントポイントを搭載し、標準マウントにもクイックリリースマウントにも対応。撮影スタイルに合わせて自在に切り替えでき、Vlog・SNS縦動画撮影との相性も抜群です。軽量設計の中空フレームはフリップ式タッチスクリーンや充電端子へのアクセスを妨げず、装着したままほぼ全ての操作が可能。強力なバックル構造により、着脱が数秒で完了しつつ高い固定力を実現します。対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、櫢脂、シリコン質量(g)250伸縮範囲(mm)最小:297、最大:1200耐荷重(g)最大:300
Ace Pro 2 / Ace Pro ストリート撮影グリップセット
insta360¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷Ace Proシリーズを”ストリート撮影に最適な高性能ハンドカメラ”へ変身させる拡張グリップセットです。人間工学に基づいたアルミ合金製グリップは手にしっかり馴染み、長時間の撮影でもブレを抑えた安定した映像を実現します。クラシックカメラ風のデザインも特徴で、コールドシューシャッターボタンを使えば”クリック感のある撮影体験”が楽しめ、装飾キャップでスタイルのカスタマイズも可能です。さらに金属製の万能フレームを備え、3つのマウントポイントにライトやマイクなどの外部アクセサリーを装着でき、ストリートVlog・旅撮影・ポートレートなど幅広い用途に対応します。セット内容グリップ、リストストラップ、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、万能フレーム対応製品Ace Pro 2、Ace Pro材質アルミニウム合金、ステンレススチール、シリコン寸法(mm)114.5×70.9×51.9質量(g)246(リストストラップを含む)
Ace Pro 2 ポケットプリンターキット
insta360¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷高画質アクションカメラAce Pro 2と、撮ったその場で写真を楽しめるポケットプリンターを組み合わせた便利なキットです。撮影した映像や写真の中から印象的なワンシーンをすぐにプリントでき、旅先やイベント、アウトドアシーンで思い出を”形”として残せるのが大きな魅力。ポケットプリンターはコンパクトで持ち運びやすく、バッグに入れても邪魔になりません。データでの保存だけでなく、その場で共有・プレゼントできるため、コミュニケーションツールとしても活躍します。撮影からプリントまでを一度に楽しみたい方や、Ace Pro 2の楽しみ方を広げたい方におすすめのキットです。その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケースセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
フレキシブル粘着マウント
insta360¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
Ace Pro 2 シネマティックレンズ
insta360¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷Ace Pro 2で”映画のような雰囲気”を生み出すために設計されたシネマティック表現専用の交換レンズです。作品制作で用いられる2.35:1 のシネスコアスペクト比で撮影でき、映像全体を一気にフィルムルックへと引き上げてくれます。セット内容シネマティックレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)47×45×19質量(g)33.7
Ace Pro 2 超広角レンズ
insta360¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能な189°ウルトラワイドレンズで、アクションシーンや風景撮影を圧倒的にダイナミックに仕上げられる高性能アクセサリーです。通常レンズと比べて縦方向36%・横方向32%も広い視野を確保でき、より没入感のある迫力の映像表現が可能になります。装着はシリコンガードを外し、付属レンチで標準レンズガードを取り外してからレンズをねじ込むだけの簡単ステップ。付属のシリコンキャップやブラシ、レンズクロスで撮影前後のメンテナンスも手軽です。セット内容超広角レンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)46×46×22質量(g)49.5
Ace Pro 2 スターフィルター
insta360¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷夜景や光源の多いシーンを”映画のようなキラキラした光”へ変換できる、スターエフェクト専用フィルターです。通常の撮影では難しい光の拡散効果を、編集なしで手軽に再現でき、花火・イルミネーション・夜の街灯・車のライトなどをドラマチックに演出します。フィルターはアルミ合金フレーム+光学ガラスで構成され、軽量(7.3g)かつコンパクトな40×40×6mmという扱いやすいサイズ。付属の収納ケースとレンズクロスで安全に持ち運べ、必要な時にすぐ装着できます。セット内容スターフィルター、収納ケース、レンズクロス対応製品Ace Pro 2材質アルミニウム合金、ガラス寸法(mm)40×40×6質量(g)7.3
Ace Pro 2 クローズアップレンズ
insta360¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷被写体にぐっと寄って撮影したいシーンで威力を発揮する、本格マクロ撮影用のアクセサリーです。10~75cmの範囲で焦点距離を調整でき、花・昆虫・アクセサリー・料理・プロダクト撮影など、肉眼では見逃しがちな質感や細部を美しく描写できます。使い方はシンプルで、Ace Pro 2本体のレンズガードを外し、付属のレンチで取り外した後、本レンズを取り付けるだけ。フォーカスリングを回すことで被写体との距離に合わせてピントを微調整できます。セット内容クローズアップレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)45×45×16.1質量(g)40.9
Ace Pro 2 ポケットプリンター
insta360¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から33日以内出荷Ace Pro 2で撮ったお気に入りの瞬間をその場で印刷できる小型Bluetoothプリンターです。撮影後すぐにプリントできるため、旅先やイベント、アウトドアでの思い出を”その瞬間のまま形に残す”ことができます。印刷には専用のウォーターマーク付きフォトペーパー(10枚入り)を使用し、Ace Pro 2ならではの特別感のある1枚が仕上がります。プリンターはBluetoothでカメラと直接接続。カメラのギャラリーから写真を選ぶだけで印刷でき、操作は非常に簡単です。
Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ
insta360¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Ace Pro 2専用ポケットプリンター向けの交換用フォトペーパー+カラ―リボンのセットです。プリンターの高画質出力性能を最大限に引き出すために設計され、鮮やかな色再現(1,670万色)と300DPIの高精細プリントに対応しています。Ace Pro 2限定の特製ウォーターマーク入りで、チェキ風とはまた違う”オリジナル感”のある仕上がりが楽しめます。セット内容カラーリボン×2、写真用紙×20対応製品Ace Pro 2材質白ボール紙、段ボール(コルゲートファイバーボード)質量(g)88用紙寸法(mm)82×53
Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー)
insta360¥74,980税込¥82,4781台欠品中ストリート撮影、旅行に最適なアクセサリーが入ったキット。その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)センサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
クイックリリースマウント 2.0
insta360¥6,798税込¥7,4781個欠品中Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー
insta360¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷撮影データの確認や転送をスピーディーに行いたい方に最適なアクセサリーです。Wi-Fi不要、クイックリーダーをスマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。大容量データも効率よく扱えるため、撮影後の待ち時間を減らし、編集やSNSへの共有をスムーズに進められるのが魅力です。コンパクトで軽量な設計により持ち運びやすく、旅行や屋外撮影でも邪魔になりません。現場で素早く内容確認をしたいVlog撮影やアクション撮影を行う方におすすめのクイックリーダーです。iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応その他対象製品:Ace Pro 2、Ace Pro、Ace寸法(mm)29.2×29.2×23.6質量(g)14素材プラスチック、シリコン
三脚付きミニ自撮り棒 2.0
insta360¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から8日以内出荷自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
ヘビーデューティークランプ
insta360¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
マイク内蔵 GPS プレビューリモコン
insta360¥25,980税込¥28,5781個欠品中撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
リングリモコン
insta360¥7,198税込¥7,9181個当日出荷親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
バイク用U字ボルトマウント
insta360¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応