Ace Pro 2 クローズアップレンズ
被写体にぐっと寄って撮影したいシーンで威力を発揮する、本格マクロ撮影用のアクセサリーです。
10~75cmの範囲で焦点距離を調整でき、花・昆虫・アクセサリー・料理・プロダクト撮影など、肉眼では見逃しがちな質感や細部を美しく描写できます。
使い方はシンプルで、Ace Pro 2本体のレンズガードを外し、付属のレンチで取り外した後、本レンズを取り付けるだけ。フォーカスリングを回すことで被写体との距離に合わせてピントを微調整できます。
- セット内容
- クローズアップレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ
- 対応製品
- Ace Pro 2
- 材質
- プラスチック、ガラス、シリコン、金属
- 寸法(mm)
- 45×45×16.1
- 質量(g)
- 40.9
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ





























