曜日別特売

Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ

Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ - insta360

Ace Pro 2専用ポケットプリンター向けの交換用フォトペーパー+カラ―リボンのセットです。
プリンターの高画質出力性能を最大限に引き出すために設計され、鮮やかな色再現(1,670万色)と300DPIの高精細プリントに対応しています。
Ace Pro 2限定の特製ウォーターマーク入りで、チェキ風とはまた違う”オリジナル感”のある仕上がりが楽しめます。

セット内容
カラーリボン×2、写真用紙×20
対応製品
Ace Pro 2
材質
白ボール紙、段ボール(コルゲートファイバーボード)
質量(g)
88
用紙寸法(mm)
82×53
内容量
1個
注意
※写真用紙を袋から取り出した後は、プリンターにセットし、ほこりのない場所に保管してください。
※印刷中は、用紙を引っ張ったり触れたりしないでください。
※フィルムボックス背面の透明フィルムを剥がしたり、リボンを手動で回転させたりしないでください。
※印刷を開始する前に、プリンター前方10cm(約3
※濡れた写真用紙をプリンターに入れないでください。
※他社製の写真用紙は使用しないでください。使用中に不具合が発生した場合、Insta360の無償修理サービスは対象外となります。
※プリンターの動作温度範囲は5~35℃です。
※写真用紙は1枚につき1回のみ使用できます。インクリボンのしわ防止のため、再利用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435647CINSEBGH
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする