Ace Pro 2 シネマティックレンズ

Ace Pro 2 シネマティックレンズ - insta360Ace Pro 2 シネマティックレンズ - insta360Ace Pro 2 シネマティックレンズ - insta360Ace Pro 2 シネマティックレンズ - insta360

Ace Pro 2で”映画のような雰囲気”を生み出すために設計されたシネマティック表現専用の交換レンズです。
作品制作で用いられる2.35:1 のシネスコアスペクト比で撮影でき、映像全体を一気にフィルムルックへと引き上げてくれます。

セット内容
シネマティックレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ
対応製品
Ace Pro 2
材質
プラスチック、ガラス、シリコン、金属
寸法(mm)
47×45×19
質量(g)
33.7
内容量
1個
注意
※シネマティックレンズを取り付け、または取り外す際は、ホコリや砂などのゴミが付着していないことを確認します。
※破損の恐れがあるため、シネマティックレンズを落としたり、強い衝撃を与えたり、硬い面にぶつけたりしないでください。
※シネマティックレンズを水中で使用すると映像が歪む原因となるので避けてください。
※シネマティックレンズの使用後はシリコンレンズキャップを使って保管します。シネマティックレンズがカメラに装着されている場合は、埃や偶発的な損傷を防ぐためにトップキャップで覆います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436268CINSDBGZ
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする