カテゴリ
- 家電(132)
- カメラバッグ(39)
- カメラケース(19)
- アクションカメラ関連品(12)
- カメラストラップ(53)
- 三脚(5)
- ドローン関連品(1)
- パソコン/周辺機器(35)
- カールコードストラップ(2)
- メモリーカードケース(2)
- ネックストラップ(3)
- 手袋(6)
- 作業服(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
「pgytech」の検索結果

PGYTECH OneGo Solo V2
PGYTECH¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷スタイルと機能性を重視するフォトグラファーのために設計された OneGo Solo V2は、アップグレードされた機能が光ります。ミニマルで絶対的なデザイン性を継承しつつ、収納力の最大化、改良されたジッパー、広くなったショルダーパッドなど、あらゆるシーンでストレスなく撮影できる革新的なカメラバッグです。色オブシディアンブラック
PGYTECH OneGo クラウドバッグ M (ミッドナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷OneGo クラウドバッグはフォトグラファーのために作られたバッグで、高い機能性とスタイリッシュな美しさを兼ね備え、街での撮影を楽にしてくれます。環境に優しく、リサイクル可能なマイクロファイバー素材を使用し、快適な手触りを実現。4つの多彩なモードを備え、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、パッキングキューブ、カメラストラップとして使用できます。マグネット式の留め具で素早く安全に出し入れができ、内部には補強された仕切り板とマグネット式のアクセサリーポケットがあり、ギアを整理して収納できます。AirTag隠しポケットや強化パッドなどの追加機能を備えたOneGo クラウドバッグは、ファッション性と機能性の両方を外出先で実現します。
CapLock Action Camera Extension Pole Tripod
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質アルミ合金、PA+GF、TPR寸法(mm)180×31×55質量(g)184耐荷重(kg)≦1
PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(クラシックブラック)
PGYTECH¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。コンパクトで持ち運びやすいデザイン。SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~40対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか正味質量(g)50対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード主材質TPU、PC+ABS
PGYTECH OneGo ドローストリングバッグ (フォレストグリーン)
PGYTECH¥5,298税込¥5,8281個欠品中OneGo ドローストリングバッグは、1台のカメラとレンズで人生の一コマを撮影するアウトドア愛好家のため、考え抜いてデザインされた商品です。軽量で信頼性の高いナイロン生地で作られており、エレガントさと多用途性がシームレスに融合しています。ハンドバッグ、ショルダーバッグ、パッキングキューブ、カメラストラップとして使用可能。素早く簡単に開閉できる巾着式で、ギアに素早くアクセスできます。2つの補強された仕切り板とマグネット式のアクセサリーポケットでスマートに整理され、カメラ、レンズ、アクセサリーをしっかりと分けて収納でき衝撃から守ります。AirTag用の隠しポケットがセキュリティをさらに高め、厚手のパッドは機材の安全性を最大限に確保します。
SDカード レザーケース
PGYTECH¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリム&スタイリッシュで使いやすいSDカードケースとしてデザインされています。表地は上質な牛革を採用し、裏地はマイクロファイバー仕上げです。ケースにはキーチェーンなどに取り付け可能なレザータブ付き、2つ折りタイプでコンパクトに持ち運びができるのが魅力です。トラスコ品番416-9170適合機種マイクロSDカード/SDカード/SIM Card eject pin/Coin wrench材質牛革幅(mm)95高さ(mm)40奥行(mm)10年
PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック)
PGYTECH¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
PGYTECH カメラ インサート Sサイズ
PGYTECH¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷カメラインサートは、頑丈なフレーム構造を採用しており、埋め込まれたスチールフレームによって形状を保持することができるため、最大限の安定性と保護性を実現しています。また、高密度フォームを使用しているため、優れた衝撃吸収性と軽量性も兼ね備えています。 。付属のストラップを使えば、ショルダーバッグとしても使用できるよう、カメラバッグやストラップに簡単に取り付けられるサイドホーンバックルを備えています。(注意: Lサイズにはショルダーストラップは付属していません。)。また、ジッパーには信頼性の高いYKKジッパーを採用し、安全性と耐久性を確保しており、表面素材とジッパーには防滴加工が施され、機材を雨風から守ります。
PGYTECH OneMo Travel Backpack 35L (オリーブグリーン)
PGYTECH¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷通気性の良いメッシュ素材のバックパネル。脱着可能なウエストストラップ。調整可能なチェストストラップ。ショルダーストラップとしても使用可能
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン)
PGYTECH¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (オーロラ パープル)
PGYTECH¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
MantisPod Z
PGYTECH¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップセット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)250耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです使用温度(℃)‐10~40対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)折りたたみ寸法(mm)205×70×60
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個当日出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
PGYTECH Roller Camera Backpack (スペースブラック)
PGYTECH¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷PGYTECH Roller Camera Backpack(ローラー カメラ バックパック スペースブラック)は、2つの汎用性の高いモードでご利用いただけます。1つはトロリーケースモードで、デュアルスピナーホイールとワイドアルミハンドルによって、重いカメラギアを楽に持ち運ぶことができます。もう1つはバックパックモードで、背面パネルとストラップ、クイックリリースホイールにより、様々なシーンに柔軟に対応できます。10Lの拡張可能なフロントコンパートメントは、ジンバルや衣類などに最適です。高性能なサイレントダブルホイールは素早く着脱可能で、航空会社の基準を満たしていながら、一般的な機内持ち込み手荷物よりも最大8%広いスペースを実現しています。3段式アルミハンドルは、バランスのとれた簡単なハンドリングを保証し、スペース効率を最適化します。バックパックには、傷や摩耗、汚れに強い高性能防滴PU生地が採用されています。また、モールドベースが安定性とバランスを高めています。アクセサリー収納用に複数の内ポケットと、よく使うものを簡単に取り出せるジッパー付き外ポケットも装備されており、2つのサイドポケットには水筒や三脚を収納することができます。ジッパーにはYKK製のものを採用し、耐久性と安全性を確保。追加アイテムを取り付けるためのストラップ、保護用のレインカバー、さらに安全性を高める内部隠しエアタグポケットが付属しています。対応機種最大2台のデジタル一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、9本のレンズ、200-600mmレンズ、またはDJIドローン
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個欠品中MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
PGYTECH OnePro Focux Backpack 25L (スペースブラック)
PGYTECH¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷OnePro Focuxは、大量の機材を持ち運ぶフォトグラファーのために設計されています。メインコンパートメントにはカスタマイズ可能な仕切りが備わっており、すべての機材を十分に収納できます。さらに、トップアクセスにより、長いレンズの素早く簡単な取り出しが可能です。
PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド)
PGYTECH¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス
PGYTECH¥3,600税込¥3,9601個欠品中CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195質量(g)182対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)
PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,798税込¥9,6781個当日出荷しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
PGYTECH カメラショルダーストラップ(ナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個当日出荷PGYTECH カメラショルダーストラップは多様なカメラでご利用いただける、90Kgの耐荷重のショルダーストラップです。片手で伸縮可能なアジャスター機能や、カメラとの着脱をスムーズにし、かつ安全にカメラを支えるクイックコネクターとクイックビーズという独自機構を採用しました。4色のカラーバリエーションと機能性、デザイン性にこだわったショルダーストラップから、あなたに合った1本を選びましょう。
PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ
PGYTECH¥6,098税込¥6,7081個当日出荷DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック)
PGYTECH¥5,098税込¥5,6081個当日出荷PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー)
PGYTECH¥3,198税込¥3,5181個当日出荷PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版は、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。本体は20 mm幅の高強度ナイロンウェビングを採用し、軽量で耐久性に優れ、長さは130?156 cmの範囲で調整可能。体型や撮影シーンに合わせてフィットします。下部にはイヤホンやチャームなどを取り付けられる多機能アタッチメントポイントを備え、表現の幅を広げます。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計で、2つのクイックリリースバックルにより着脱がスムーズ。PGYクイックリリースシステムの「ミニ」版は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。やわらかな手触りのレンズクリーニングクロスを内蔵し、いつでもきれいな画づくりをサポートします。用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1、ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)、ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2、レンズクリーニングクロス ×1、取扱説明書 ×1、製品紹介カード ×1、ロゴステッカー ×1材質ナイロン、ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)40耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:130~156
PGYTECH クイックビーズ
PGYTECH¥999税込¥1,0991個4日以内出荷クイックビーズを複数のカメラに使いたい時に便利です。クイックコネクターと一緒に使うことで、カメラストラップをすばやく着脱できるようになります。
PGYTECH クイックビーズ スリム
PGYTECH¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷PGYTECHのカメラストラップやリストストラップなど、スリムタイプのクイックリリースバックル対応製品に装着可能。クイックビーズのコードには18本編みの超高分子量ポリエチレンを採用。耐荷重は最大30kg。セット内容クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質プラスチック、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)0.7 × 0.7 × 15(楕円形)耐荷重(kg)30本体質量(g)1.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色トワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
PGYTECH クイックコネクタースリム セット
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。各ブランドの純正カメラストラップに対応。確実で安定したスムーズな接続。ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。片手操作で1秒装着。ダイニーマ®;ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。ダイニーマ®;18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。セット内容クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)バックル:30×15×12耐荷重(kg)30本体質量(g)7.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ミントグリーン質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト
PGYTECH¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
PGYTECH ProShot バッテリーモジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (オーロラ パープル)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色オーロラ パープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ
PGYTECH¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷上下分割構造にワンタッチのクイックリリース機構を採用し、着脱はスムーズかつ確実。カメラをしっかりロックして安定性を確保します。高品質アルミニウム合金を使用し、軽量でありながら優れた強度を実現。ポートやボタンに合わせた精密なカットアウトを施し、操作性を損なわない設計。底部にはカメラ本来のクイックリリースマウントと1/4"-20ねじ穴をそのまま搭載し、純正アクセサリーとの高い互換性を確保。片側にはコールドシューマウント、反対側には1/4"-20ねじ穴とストラップホールを配置し、ライト・マイク・ストラップなど多様なアクセサリーを装着可能。クリエイティブな撮影に対応します。標準付属のシリコンカバーがレンズとスクリーンを保護し、未使用時の摩耗やキズのリスクを軽減します。用途カメラケージセット内容カメラケージ・シリコンカバー材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)86.3 × 73 × 28本体質量(g)カメラケージ:37対応機種DJI Osmo 360
PGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (マットブラック)
PGYTECH¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷複数のカラーを展開。従来のカメラバッグらしさを抑えたミニマルなデザインで、通勤など日常使いにもなじみます。移動しやすさを追求した設計で、12Lモデルは本体重量わずか0.77kgです。ノートPC用の独立コンパートメントを備え、さっと出し入れできます。さらに、マウスなど周辺機器を整理できる面ファスナー式のオーガナイザーポケット付きです。左右どちらからも取り出せる両サイドオープン設計。バッグを下ろさずに、カメラやレンズへ素早く手が届きます。内部の仕切りはすべて取り外し可能。カメラ収納だけでなく、普段使いのバックパックとしてもスムーズに使い分けできます。スタイリッシュ、軽量そして自由な収納。毎日にちょうど良いバックパック 街撮りや旅にフィットする軽量設計で、スタイリッシュさと使いやすさを両立します。軽量設計で、撮影も身軽に 12Lは0.77kg、16Lは0.99kgと軽量で、1日中持ち歩いても負担になりにくい設計です。創作をもっと自由にする、拡張性の高い設計 用途に合わせて収納を切り替えられ、撮影から日常まで幅広く対応します。デュアルクイックアクセス設計で、効率的に撮影 両サイドからカメラ・レンズにアクセス可能。一日中快適 幅広で厚みのあるショルダーストラップ、通気性バックパネル。撥水ファブリック 耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすく、さまざまな環境で安心して使えます。自分らしさを、もっと自由に TagPort インターフェースを搭載し、Crocs のデコレーションアクセサリーやチャームに対応。自由に組み合わせて、自分だけのスタイルや個性を表現できます。細部にまで宿る、こだわりの設計 ショルダーストラップにカメラクリップ用クイックアタッチポイント、自立時の安定性と耐衝撃性を高めた補強ベース、快適な握り心地の、耐久性に優れたウーブンハンドル、耐水仕様の YKK®; ファスナー、盗難対策に配慮した隠し AirTag ポケットセット内容OneGo Lite Backpack 12L ×1、仕切り ×1、仕切りインサート ×1、デコレーションプルタブ ×1材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%色マットブラック外寸(mm)370×280×160本体質量(kg)0.85(仕切りあり)、0.77(仕切りなし)内寸(mm)360×260×130
PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー)
PGYTECH¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔軟な取り付け:着脱可能なベース設計により、ループ状ストラップやDIYリストストラップに対応。従来のクイックリリースクリップの制約を解消。幅広い互換性:20 × 4mmスロットにより、最大25mm幅のウェビングや各種DIYコードに対応。独自クイック接続設計:360°どの角度からでも装着可能。片手での着脱に対応。UHMWPE製ランヤードは最大60kgの耐荷重。安定した装着性:流線型のカーブベースがストラップに自然にフィットし、傾きやぐらつきを抑制。保護設計:滑らかな曲面エッジにより、機材への衝撃や傷を防止。創造性を広げる拡張設計。モジュラー設計で瞬時に拡張 アダプターベースをループ状ストラップに装着するだけで、カメラバックパックやスリングバッグ、DIYリストストラップを機材の装着ポイントに変換。拡張性の高いパーソナライズドシステムを構築できます。さまざまな機材に対応する高い互換性 各種ストラップやバッグに対応し、フォトバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ間でスムーズに付け替え可能。日常使用から撮影用途までシームレスに移行できます。スムーズな撮影フローを実現するクイックアクセス 独自の自動ロック機構により、片手で確実に着脱可能。ロック後はあらゆる角度からの不意な脱落を防ぎます。日常携行に適した安定性と安全性 流線型のカーブ設計によりストラップへ自然にフィットし、前傾やぐらつきを抑えて安定した装着を実現。滑らかなラウンドエッジが擦れや傷を防ぎ、日常使用時の機材を保護します。3層構造のコード設計により摩耗状態を視覚的に確認可能。内部の黄色層が露出した場合は速やかに交換してください。UHMWPE素材を採用し、高い強度と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大60kg。室温環境下での60kg垂直吊り下げ試験(PGYTECH実施)に基づく結果です。極限負荷においてもコードの破断は確認されていません。セット内容DIY クイックコネクトアダプター ×1、セルフタッピングスクリュー ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(ブラック) ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ) ×1、プラスドライバー ×1、取扱説明書 ×1寸法(mm)41 × 32 × 17.6色メテオライトグレー質量(g)約20(ドライバー除く)耐荷重(kg)60ランヤード(直径)(Φmm)1.5材質(ベース)強化ナイロン、304ステンレス鋼互換性カメラバックパック、アウトドアバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ、DIY編み込みコードなど、各種ストラップサイズ(mm)ウェビングスロット:20 × 4使用可能回数セルフタッピングスクリュー再使用:最大30回
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64)
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×4、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.48×4