曜日別特売

ピン脱落防止長シャックル

ピン脱落防止長シャックル - オーエッチ工業ピン脱落防止長シャックル - オーエッチ工業ピン脱落防止長シャックル - オーエッチ工業ピン脱落防止長シャックル - オーエッチ工業

深いふところと、広い間口で、多用途に対応。
ピンが落ちない、落下防止構造。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04897047SCRL-15T4601.51313104
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
04897056SCRL-25T8402.51616122
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
04897072SCRL-40T148041919150
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする