絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,792件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • 強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    強力ミニカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
  • 金切バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    金切バサミ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
    全長(mm)250質量(g)390切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
  • 万能スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    万能スリーブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    対応径(Φmm)80以下長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10
  • 万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    万能ジャバラ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    モジュラープラグを保護するカバー
    適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
  • 片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    片サドル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルタイロープ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    当日出荷
    キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
    用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
  • 自在スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    自在スリーブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
  • キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャタツソックス(巾着スリップレス)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
    適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
    材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
  • 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    盤用マルチキー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • テープホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    テープホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
    材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
  • ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • 電工マルチネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工マルチネジ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(102本)ほか
    当日出荷
    様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
    用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
  • スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スチールワイヤー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • 電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロリュック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • キャタツトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャタツトップカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止! ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー 取り付けたまま脚立の開閉が可能
    質量(g)90(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
  • ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パンパックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワコンスリック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • ボードアンカー専用ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
    全長(mm)155質量(g)385
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
    材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)最大径(Φ)(竿)20
  • コンクリート用ノープラグアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャタツアンダーバッグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
  • ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ライトロックベース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(110本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
  • ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブラックエース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
    線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
  • キャタツソックス(ワイドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャタツソックス(ワイドタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
    本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
  • 腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    腰道具セット(WSAシリーズ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
    セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
  • BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
  • クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
    用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用全長(mm)195質量(g)290タイプ手動式使用範囲特小(1.6×2)、小、中JIS規格JISC9711適合端子E型リングスリーブ(VAスリーブ)
  • キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャンバスサック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
    材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50