絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,907件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • マジサック JEFCOM(ジェフコム)

    マジサック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差すだけでドライバーが磁気付に!
    全長(mm)200質量(g)65適合ベルト幅(mm)50
  • 照明一発ガイド JEFCOM(ジェフコム)

    照明一発ガイド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
    長さ(m)約300
  • ボードカッター専用替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ボードカッター専用替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
    刃長(mm)120切り幅(mm)1.2
  • マジラックリール JEFCOM(ジェフコム)

    マジラックリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
    用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
  • パイプスポンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    パイプスポンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
    全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
  • CD管カッター JEFCOM(ジェフコム)

    CD管カッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,698税込6,268
    1袋(25個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ。10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。1ピースタイプ。50μ(1.27um)の金メッキ。貫通タイプ。 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
    用途細径ケーブル用 モジュラープラグ質量(g)1.3規格CAT6A本体寸法(mm)11.7×22.4×8適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)プラグタイプ8P8C
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
    用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー5e
  • スイッチボックスソー シングル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスソー シングル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
    材質特殊鋼寸法(mm)50×95×47質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
  • カルバリケード JEFCOM(ジェフコム)

    カルバリケード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
    材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3高さ(mm)960間口(mm)2500収納時寸法(mm)250×380×960
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    一本で4サイズ
    用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK材質スチール
  • 電工プロ充電ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ充電ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
    質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
  • コブラヘッドスチール JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッドスチール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
    用途天井裏の通線作業。厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10有効長(m)25破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
  • アルミポール JEFCOM(ジェフコム)

    アルミポール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
    縮長(m)約1.9
  • 除錆スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    除錆スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)
    789税込868
    1本(100mL)
    当日出荷
    手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。 錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。 短時間で錆を除去できる。 ムースタイプで無駄がない。
    寸法(Φ×mm)40×145
  • 割れ式キャップミニ JEFCOM(ジェフコム)

    割れ式キャップミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
    厚さ(mm)3.5アイボリー内径(Φmm)57.5呼び65ツバ外径(Φmm)85
  • ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
    適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
  • シングルグリップ 中間引タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ 中間引タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
  • 電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
    材質SK-5(炭素工具鋼)刃長(mm)120刃厚(mm)0.9
  • BNCコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
    用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
  • 光ファイバーアダプター JEFCOM(ジェフコム)

    光ファイバーアダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
  • 電工プロドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
  • レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) JEFCOM(ジェフコム)

    レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
    寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
  • アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
    長さ(mm)30最大径(Φmm)7
  • デンサン Vマワール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    デンサン Vマワール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
    用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
  • BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ用のアダプターです。
    用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
  • ハンズプーラー ミニタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンズプーラー ミニタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
    仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091全長(mm)90質量(g)110
  • カテゴリー5eケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー5e性能準拠品
  • Fネジック JEFCOM(ジェフコム)

    Fネジック

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
    用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
  • 長尺バケツ JEFCOM(ジェフコム)

    長尺バケツ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
  • プラサック JEFCOM(ジェフコム)

    プラサック

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック一体成型親子吊凹凸ローレット
    用途ペンチ・ニッパー等の収納に。仕様オールプラスチック一体成型、親子吊、凹凸ローレット質量(g)100適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×55×200
  • ヒンジ付ツールサック JEFCOM(ジェフコム)

    ヒンジ付ツールサック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ。 ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック。
    材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50
  • ズンギリソケット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリソケット

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
  • フレキビットセッター JEFCOM(ジェフコム)

    フレキビットセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
    セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
  • ジョイント釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にイエローロッド径(Φmm)7.5許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)PP被膜あり
  • コーナーケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    コーナーケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
    質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
  • 別売り交換式ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    別売り交換式ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
  • リストバンドライト JEFCOM(ジェフコム)

    リストバンドライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リストバンドで簡単に装着できるLEDライト。昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能。明るさ無段階調光。充電式(リチウムポリマー)
    仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間設置方式リストバンド内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ