絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット交換式ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ビット交換式ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • ワイヤーターンテーブルセット JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
    用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
  • ライトスタンド JEFCOM(ジェフコム)

    ライトスタンド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
    用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15搭載可能質量(kg)最大5エコロジー商品省エネ
  • カルバリケード JEFCOM(ジェフコム)

    カルバリケード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
    材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3高さ(mm)960間口(mm)2500収納時寸法(mm)250×380×960
  • 先端誘導具(ケーブルラック用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(ケーブルラック用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
    用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
  • スムーズハサミホルダー(ハサミ用) JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズハサミホルダー(ハサミ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ ハサミ1丁吊 抜落ち防止ベルト付(着脱可能) 右利き、左利き両対応
    材質ポリエステルキャンバス質量(g)60タイプ電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適本体寸法(mm)70×35×230
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
    材質スチール質量(g)245本体寸法(mm)35.2×160×31
  • ドラマワール JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    材質スチール直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6耐荷重(kN)2.5
  • スムーズツールホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズツールホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ペンチ親子吊 スムーズポケット構造
    材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)65×55×225本体質量(g)65
  • 長尺カルバケツ JEFCOM(ジェフコム)

    長尺カルバケツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ 長尺:650mm 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち 帆布製比 約30%軽量(メーカー比) 低コスト 強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。 引っ掛けに便利なS環フック付 バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持 両手が空くリュックサックタイプ 丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
    質量(kg)1外寸法(Φ×Hmm)270×650本体サイズ(mm)270×270×650内寸法(Φ×Hmm)250×640
  • パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • シルバーフィッシャー(プラス)2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
    材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
  • キャタツサイドガード JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツサイドガード

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止 取り付けたまま脚立の開閉が可能
    材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)質量(g)70
  • コブラヘッドスチール(角度調整式) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッドスチール(角度調整式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
    用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
  • ニーパッド(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ニーパッド(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひざをついても痛くない、汚れない。 マジックテープで着脱簡単。 柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(グレー)。 超軽量。2個セット。。
    用途作業中のひざへのダメージ、汚れを防止種別ひざ用寸法(mm)180×130×60mm(片方、バンド除く)グレー質量(g)55(1セット:2個)
  • 万能ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    万能ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
    寸法(mm)225×35×17全長(mm)120(収納時)質量(g)140刃長(mm)80材質(刃)8cr13mov
  • ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
    材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49規格CAT6寸法(Φ×mm)28×122
  • 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSAシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
    セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
  • 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSAシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
    セット内容ワークポジショニング用器具WP-55DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860V / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:90×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)90×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
    材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチールブラック質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
  • ソケットレンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    ソケットレンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。 収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。 ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。 振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。 取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
  • 六角軸ドリル用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸ドリル用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
    寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
  • LANチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • 腰袋用樹脂ケース(ケースイン) JEFCOM(ジェフコム)

    腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐久性にすぐれた樹脂ケース。 腰袋と組み合わせて便利に使えます。
    適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203
  • 電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
    質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
  • モジュラープラグ(細径用) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ(細径用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    当日出荷
    細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応
    用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミノムシクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ミノムシクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
    定格電圧(V)125
  • 伸縮式パイロン用ウエイト JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • お徳用パック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(245本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
    全長(mm)172質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • 電工プロ折りたたみ パイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ パイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
    用途塩ビパイプ、アクリル、竹に材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)260高さ(mm)57質量(g)136刃長(mm)120折込刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)150
  • 折りたたみ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    折りたたみ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
    全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40