絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,908件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトSグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ライトSグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
  • シングルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    把握力抜群のシングルタイプ
  • ベルトパーツボックスネオ JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックスネオ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなった。透明小箱は、中身を入れたまま用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。また、外箱ケースの底部仕切りで位置を固定することができるので、動きません。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。透明小箱のフタは片手で開けやすい。ベルトに吊れる透明小箱。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.37本体寸法(mm)375×63×315
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5
  • スーパースリムフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個(8m)
    当日出荷
    極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1セット(25個組)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • ラインスケールカウンター JEFCOM(ジェフコム)

    ラインスケールカウンター

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
    仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
    全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • ポケットフィッシャー(ミニタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
    用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
  • ジャンピングバケット JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンピングバケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!。現場でのごみの収集に。資材や道具の運搬・収納に!。折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
    材質本体:ポリエステル、スプリング:鋼材
  • ハンディスチール(テーパーワン) JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディスチール(テーパーワン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1台(30m)
    当日出荷
    30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
    使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
  • 電工カラーグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    電工カラーグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)
    659税込725
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット 耐久性が高く、グリップ力に優れる やわらかく、手によくなじむ フィット×グリップ摩耗に強い
    用途配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に材質手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
  • ゴムブッシング JEFCOM(ジェフコム)

    ゴムブッシング

    JEFCOM(ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • ケーブルタイベース JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイベース

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個(16個)ほか
    当日出荷
    束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
    材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • エアコン室外機用カバー JEFCOM(ジェフコム)

    エアコン室外機用カバー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
    質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
    用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
    全長(mm)50
  • キャンバスホルダー(カッターナイフ用) JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスホルダー(カッターナイフ用)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    中央にはカッターナイフを、両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納。万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付(※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください)。型くずれがしにくい、軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
    材質ポリエステルキャンバス本体/黒、ライン/黄質量(g)50適合ベルト幅(mm)~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×210
  • ケーブルタイホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
    用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
  • エレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    エレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
    寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
  • ポケットフィッシャー 先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー 先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具
    仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
  • キャタツソックス(巾着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(巾着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
    材質ポリエステルキャンバス質量(g)31(1個)タイプ巾着使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • ベルトパックス JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパックス

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
    材質PP幅(mm)443クリア高さ(mm)159奥行(mm)295
  • 電工タフグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    電工タフグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ 手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立 手のひらのパターンでグリップ力アップ 手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現
    材質手のひら:ポリウレタン・ナイロン、手の甲:ポリエステル入数(双)1
  • スマホホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スマホホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取り付けたスマホを回転できる!
    用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
  • キャタツトップカバーDX JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツトップカバーDX

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。 周囲への傷つけを防止。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。 ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。 イエロータイプ。
    材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
  • カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1箱(25個)
    当日出荷
    成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
    対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応プラグタイプ8P8C準拠RJ45
  • シングルグリップ(中間引) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(中間引)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
  • フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具。M5凹ネジタイプ
    用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
    用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
  • キャンバスドライバーサック JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスドライバーサック

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのドライバーサック! 100mmのドライバーを使用しても、 先端が出ない 軽量設計
    適合ベルト幅(mm)50