カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

ジョイント釣り名人セット
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!色オレンジ、イエロー
ジョイント釣り名人(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる最大径(Φmm)7.5
ジョイント釣り名人Jr.(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
ジョイント釣り名人スリム(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる長さ(m)1(ネジ部除く)最大径(Φmm)4
ダブルフック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自由。互い違いのテーパーフックで強力キャッチ。押し引きできる先端金具。2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用。M5凹凸ネジ専用
ライトSグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(5本)翌々日出荷ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
センターロール・小 専用増設プララック
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
プラマジックリール(センターロール・大)
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等材質(枠)鉄(リール)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
カテゴリー6用キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
カテゴリー6ケーブルジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能規格カテゴリー6
キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1色白
ポールサポーター
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981パック(10個)翌々日出荷ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
パックンパーツポケット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ベルトへの着脱自在!(マジックテープフッカー) 片手でスムーズにファスナー開閉 必要なパーツ類、様々な小物類を自由自在に収納・携帯してください材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)40、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×130
ポケベルト(3ポケット)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に 大容量でたっぷり入る(3ポケット) 樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている 片手でスムーズにファスナーを開閉できる ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる質量(g)340寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100
ダイヤモンドホイールカッター DC
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619~税込¥681~1本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌々日出荷六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
マルチクランプデジメーター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
ドライバー型押切りノコ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷刃の先端で切り込み穴があけられる 曲がりにくい厚手の鋸刃 直線・曲線切りが自在用途石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等全長(mm)200質量(g)88